UTUn monimittarikeskusvalikoima on kehitetty asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Ne soveltuvat entistä paremmin myös saneerauskohteisiin, joissa erityisesti ahtaat tilat asettavat haasteita mittauskeskusten asennuksiin. Uudiskohteissa mirri-keskukset vapauttavat tilaa muuhun käyttötarkoitukseen. Arvokas lisätila voidaan hyödyntää kiinteistön muille toiminnoille.

 

Kestävä ja kapea rakenne mahdollistavat helpon asennuksen

Monimittarikeskukset ovat kuumasinkittyä teräslevyä ja niiden kapea keskusmoduuli mahdollistaa kuljetuksen ahtaisiin tiloihin. Keskusmoduulit kiinnitetään seinään kiinnityskorvista. Keskukset voi kiinnittää seinään myös erikseen tilattavien telinerautojen avulla silloin, kun kaapeleita kulkee keskuksen takana. Lisätarvikkeina saatavat ovet asennetaan moduulikohtaisesti. Mirri-keskuksia on saatavissa jopa 250A nimellisvirtaan asti.

Monimittarikeskuksien ominaisuuksia:

  • Nimellisjännite 400 V
  • Nimellisvirta 125A, 160A tai 250A
  • Kalvotiivisteet
  • Johdotetut riviliittimet nousukaapeleille
  • Nousuvarokkeet 3x25A mittaritilan alapuolella

 

Mirri-monimittarikeskukset löydät SLO:n verkkokaupasta ja myymälöistä sähkönumeroväliltä 33 314 40 – 33 316 97.

Tilaa verkkokaupasta

UTU

Franklin Oy:n älykäs kodinohjaus bWise löytyy kaikista As Oy Linnahovin asunnoista

Älykäs kodinohjaus on pian rakentamisessa jo perusvaatimus

APS CAT6 U/UTP asennuskaapeli sisäasennuksiin

APS tuotteet valmistetaan tarkkojen laatuvaatimusten alaisena. Omalla maahantuonnilla, jatkuvalla tuotannon valvonnalla ja säännöllisillä testauksilla varmistamme erinomaisen laadun. APS kaapelointijärjestelmille on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu.

Joustava ja varma SBC50-ruuviliitin luo suoran kosketuksen johtimien välille

Elpressin yksinkertainen, varma ja ruostumaton ruuvihaaroitusliitin SBC50 mahdollistaa raudoituksen liittämisen harvasäikeiseen kupari- tai teräsmaadoitusköyteen.