LED-valaistusratkaisuja vaativiin teollisuuskohteisiin tarjoavat MIR ja MIR KIT LED
Teollisuudessa valaistustekniset olosuhteet ovat rankat ja haastavat. Tällöin Glamox MIR on aina varma ja luotettava valaistusratkaisu. Tänä päivänä MIR toimitetaan vakiona led-valonlähteillä. Vanhoihin MIR-loistelamppuvalaisinasennuksiin on saatavana MIR KIT LED-päivityssarja, jolla loisteputkiversio saadaan muutettua led-valaisimeksi. Mikäli sinulla on tällä hetkellä käytössäsi Glamox MIR-valaisimet perinteisillä loistelampuilla, voit turvallisin mielin tilata olemassaoleviin valaisimiin valmiit päivityssarjat led-valonlähteillä. MIR KIT LED on päivityssarja MIR T5/T8-valaisimille. Led-tekniikan vaihto MIR-loisteputkivalaisimeen on vaivatonta ja tulos on palkitseva. Led-tekniikkaan siirtyminen on järkevä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen jälkeen sama luotettava, kovien olosuhteiden kestävyys ja turvallisuus on taattu. MIR KIT LED lisää merkittävästi valaisimen elinikää, säästää huoltokustannuksia ja tarjoaa käyttäjälleen kokonaistaloudellisen LED-valaistusratkaisun. Vakio valovirta on HF tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä on jopa 120.000 tuntia / 10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C. MIR KIT LED on suunniteltu käyttölämpötiloihin -25⁰C - +45⁰C. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 43 466 23 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2500 HF 840 43 466 27 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2000 HF 840 43 466 25 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 5000 HF 840 43 466 26 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 6500 HF 840 [/su_table] Teksti ja kuvat: Glamox