Laadukas ja siro uusi ulkovalaisinsarja
ORION-sarja yllättää pienuudellaan ollen kuitenkin samalla erittäin tehokas valaisinsarja korostusvalaisuun sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimen muotoilu on selkeän yksinkertaista. Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Lisävarusteena on saatavana erivärisiä somistekuoria ja tarvittaessa somistekuori voidaan maalata haluttuun RAL-väriin.

Kattava valikoima
Sarjasta löytyy kaksi eri mallia seinäasennukseen, ORION H ja ORION V. Kummastakin saatavana joko alasvalaiseva tai sekä ylös- että alasvalaiseva versio, väreinä antrasiitti tai valkoinen. Tehot 5,5 W – 11 W:iin. Pollariversiot ORION POST 600 ja ORION POST 260 täydentävät sarjaa. Värinä antrasiitti.  Näissä tehona 5,5 W. Sekä seinä- että pollariversioita on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötiloissa. Värintoisto CRI>80.

 

Tekniset ominaisuudet

  • runko painevalettu jauhemaalattua alumiinia
  • häikäisysuoja ORION H-malleissa kirkasta karkaistua lasia, mikroprismapainatus sisäpuolella.
  • ORION V ja POST 600 sekä POST 260-malleissa häikäisysuoja on karkaistua lasia.
  • heijastin alumiinia
  • silikonitiivisteet
  • ruuvit ruostumatonta terästä
  • kotelointiluokka IP65

 

Seinäpintojen ja kulkuväylien korostukseen.
Käyttämällä ORION-sarjaa seinäpintojen korostukseen ja POST 600 tai POST 260 kulkuväylien korostukseen saadaan luotua yhtenäinen ja harmoninen korostusvalaistus. Tämä sarja on oivallinen valinta myös pientalojen julkisivujen ja puutarhojen sekä portaiden korostusvalaisuun.

 

Sähkönumero Nimike Lumen Teho
4549315 ORION V M 5.5 S/EW 830 ANT 409 lm 5,5 W
4549316 ORION V M 5.5 S/EW 830 WH 409 lm 5,5 W
4549317 ORION V M 5.5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W
4549318 ORION V M 5.5 S/EW 840 WH 409 lm 5,5 W
4549319 ORION V B 11 S/EW 830 AN 800 lm 11 W
4549320 ORION V B 11 S/EW 830 WH 800 lm 11 W
4549321 ORION V B 11 S/EW 840 AN 800 lm 11 W
4549322 ORION V B 11 S/EW 840 WH 800 lm 11 W
4549323 ORION H M 5.5 A9/EW 830 AN 259 lm 5,5 W
4549324 ORION H M 5.5 A9/EW 830 WH 259 lm 5,5 W
4549325 ORION H M 5.5 A9/EW 840 AN 259 lm 5,5 W
4549326 ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH 259 lm 5,5 W
4549327 ORION H B 10 A40/W 830 AN 501 lm 10 W
4549328 ORION H B 10 A40/W 830 WH 501 lm 10 W
4549329 ORION H B 10 A40/W 840 AN 501 lm 10 W
4549330 ORION H B 10 A40/W 840 WH 501 lm 10 W
4549331 ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN 409 lm 5,5 W
4549332 ORION POST 600 5,5 S/EW 840 AN 409 lm 5,5 W
4549416 ORION POST 260 5,5 S/EW 830 AN 72 lm 5,5 W
4549417 ORION POST 260 5,5 S/EW 840 AN 72 lm 5,5 W
4549333 Somistekuori ORION V WH
4549334 Somistekuori ORION V BL
4549335 Somistekuori ORION V RU
4549336 Somistekuori ORION H WH
4549337 Somistekuori ORION H BL
4549338 Somistekuori ORION H RU

Oulun Delta Auton valaisinsaneeraus on Soneparin yhteistyömallilla toteutettu 

Automyymälän ja huoltohallin valaisinsaneeraus päätettiin aloittaa, koska ikääntyneen valaistuksen voimakkuus ei ollut automyyntiin riittävä. Projektin urakoi OAT Oy, mukana toteutuksessa olivat Greon Oy ja Sonepar Oulu.

LEDVANCE Surface Bulkhead

– kestävä pinta-asennusvalaisin vaihdettavilla koristerenkailla sisä- ja ulkokäyttöön

Philips FastSet – IP44-valaisin useisiin eri käyttökohteisiin

Philipsin uudet FastSet- valaisimet ovat yksinkertainen ja monipuolinen ratkaisu perinteisten valaisimien korvaamiseen yleisvalaistuskohteissa.