ABB rasiatuki AS101 betonielementeille
Markkinoiden tehokkain ja nopein ratkaisu sähköasennusrasioiden kiinnittämiseen
Laajan tuoteperheen uusin tulokas on Cubo S korkealla 75 mm pohjalla. Se tarjoaa entistä suuremman hyötytilan kaapeleiden läpivienneille.
Uutuudet tarjoavat tuttua Cubo laatua 42 eri vaihtoehtona harmaalla tai kirkkaalla kannella, sileillä sivuilla tai M-läpivienneillä sekä kolmella kannen korkeusvaihtoehdolla (25, 50, 100 mm). Uusien pohjien korkeus on 75 mm ja mitat 175×175 tai 175×250 mm.
Muiden Ensto Cubojen tapaan valmistusmateriaali on korkealaatuinen kierrätettävä polykarbonaatti tai ABS-muovi. Kotelointiluokat ovat IP66 ja IP67.
Vaikka muovi on huomattavasti terästä kevyempää, sen iskunkestävyys on erinomainen IK08. Myöskään mahdolliset kolhut eivät ole yhtä helposti havaittavissa kuin teräksessä. Silti työstäminen ja kunnossapito on helppoa ja hoituu perustyökaluin.
Cubo S -tuotteet verkkokaupassa
Markkinoiden tehokkain ja nopein ratkaisu sähköasennusrasioiden kiinnittämiseen
Lattialämmitys soveltuu useimpiin lattiarakenteisiin ja -materiaaleihin itsenäisenä lämmitysratkaisuna tai lämmitysratkaisujen yhdistelmänä.
Älykotien tekniikka kehittyy yhtenäisten standardien avulla