Energizer tuoteperheestä jokaiselle käyttäjälle oikeat paristot
Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin.
Sähkötöiden turvallisuus riippuu käytettävistä työ- ja suojainvälineistä, työmenetelmistä ja työn organisoinnista. Wiha on valmistanut 1000 volttiin hyväksyttyjä työkaluja kauemmin kuin useat muut valmistajat, joten käyttäjien turvallisuus on jo osa Wihan DNA:ta.
VDE-merkinnän saamiseksi käsityökalu käy läpi kuusivaiheisen testauksen ja yksittäisten tuotteiden toimintatarkastukset. Kuusivaiheisessa testauksessa työkalu alistetaan 10000 voltin vaihtovirtaan, -25 °C asteen pakkaseen, vedessä liotukseen, 70 °C -asteen kuumuuteen, 20 N:n kuormalle ja palavalle liekille. VDE merkityt työkalut on hyväksytty 1000 volttiin (AC) saakka. Tämä merkitsee kymmenkertaista turvallisuutta käsityökaluille.
Sähkökeskuksista, sähköjohdoista ja kaapeloinneista syntyy vuosittain satakunta sähköpaloa. Nämä johtuvat huonosti tehdyistä sähköasennuksista ja puutteellisista kunnossapitotöistä. (Sähköala 11/ 2020)
Materiaalivahinkojen välttämisestä on kyse, kun noudatetaan valmistajan suosittamia kiristysarvoja komponentteja kiinnitettäessä ja muutoinkin suositeltuja asennustapoja. Moni kokenut sähköasentaja ajattelee, että heillä on niin tarkka tunto kädessä, että he tietävät milloin oikea kiristysmomentti on saavutettu. Valitettavasti tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Komponentit ovat muuttuneet, ja alalle on tullut myös nuoria asentajia, joiden tuntuma ei ole niin varma. Ollaksesi aivan varma käytä jännitetyöhön hyväksyttyjä Wiha-momenttityökaluja!
Työergonomia pyrkii vähentämään asentajien toistotyön aiheuttamia ammattitauteja, jotka syntyvät usein toistuvasta käden kiertoliikkeestä. Asentajien yleisiä ammattitauteja ovat tenniskyynärpää, jännetupintulehdus ia rannekanavaoireyhtymä.
Wiha on maailman ainoa käsityökalumerkki, jota saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys AGR suosittelee. Suositusmerkintä on mm. Wiha speede® akkuavusteisella sähkömeisselillä.
Wiha speede®llä ruuvaat ensin tyhjät pois ja kiristät sitten loput käsituntumalla, mutta räikkäavusteisesti. Moottori pysähtyy 0,4 tai 1,0 Nm:n kiristysarvoon ja loput kiristät käsin. Kun jatkat rengaskytkimen painamista ja teet edestakaisen ranneliikkeen, kahva avustaa loppukiristyksessä.
Fakta: Jakokeskusten ja muiden sähköisten liitosten vikaantuminen aiheuttaa vuosittain merkittävän määrän sähköpaloja
Lähde: Tukes, Tutkimusraportti 1/2015 (Alhainen Juha: Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot )
Wiha
Wiha on yksi maailman johtavista ammattikäsityökalumerkeistä. Wiha on saksalaisen Hahn-perheen vuonna 1939 perustama yritys, jonka palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 1000 työntekijää. Wiha-käsityökalujen suunnittelussa ja valmistuksessa käytetään käyttäjälähtöisiä innovaatioita, viimeisempiä tuotantoteknologioita ja viimeisteltyä ergonomiaa.
Teksti ja kuvat: Wiha
Energizer® Ultimate Lithium AA ja AAA antavat pitkäkestoista tehoa vaativiin huipputeknisiin laitteisiin.
Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417 ja uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia.
EXIDE TECHNOLOGIES on maailman johtava lyijyhappoakkujen valmistaja, joka toimii kaikkialla maailmassa