Tulikos taas kiirus?
Termostaattien määräykset muuttuvat 1.1.2018.
Kesän 2021 alussa otettiin käyttöön lämmitinsarjojen uudet nimet, jotka on päivitetty Sähkönumerot.fi-sivustolle uusien tuotekuvien kanssa.
Walo-sarjan 20 cm korkeat sirot lämmittimet sopivat erityisen hyvin korkeiden ikkunoiden alle. Kotien ja vapaa-ajanasuntojen lisäksi sopivia käyttökohteita ovat julkiset tilat, ravintolat, kivijalkakaupat, hotellit ja toimistot. | |
Warma-sarjan helppokäyttöiset ja luotettavat 40 cm korkeat lämmittimet sopivat tilaan kuin tilaan. Monet valitsevat nämä öljytäytteiset sähköpatterit lämmittämään omakotitalojaan ja mökkejään, mutta ne sopivat korkeutensa ja klassisen ulkonäkönsä vuoksi mihin tahansa kiinteistöön. | |
Wahva on tehokas, lempeästi lämmittävä 60 cm korkea lämmitin ja oiva valinta sekä kotiin että konttoriin. Asuntojen ja mökkien lisäksi nämä tehopatterit lämmittävät isommatkin kiinteistöt kuten tuotannolliset rakennukset ja maatilat. | |
Märkätilat sekä pölyiset ja palovaaralliset kohteet asettavat lämmittimelle tiukat turvallisuusvaatimukset. Werstas -lämpöpatterit ovat 60 cm korkeita lämmönluojia, jotka toimivat haasteellisissakin olosuhteissa. Niiden suojausluokka onkin IP67 eli ne on täydellisesti suojattu pölyltä ja ne voi hetkeksi jopa upottaa veteen. Niihin tarvitaan erillinen termostaatti tai ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä, joka ohjaa lämmitintä. | |
Siirrettävät Wieras-sarjan lämmittimet täydentävät erinomaisesti esimerkiksi saunamökkien, kylmäeteisten, vierastilojen, työmaakoppien, toimistojen ja teollisuuskiinteistöjen peruslämmitystä. Lämmitin on molemmilta puolilta samannäköinen, joten se on helppo ottaa osaksi sisustusta tai kalustusta kaikenlaisissa tiloissa. | |
Warma- ja Wahva-lämmittimin voi ostaa sileän Wisu-etulevyn, johon voidaan tulostaa kuva. Etulevyn avulla voi kustomoida lämmittimen sisustukseen sopivaksi. Näin voi luoda tunnelmaa ja rakentaa yksilöllisen ilmeen kotien lisäksi myös toimistoihin, hotelleihin, ravintoloihin ja muihin julkisiin tiloihin. |
Walo
8123903 | Lämmitin öljytäytteinen – EW205-230V 500W 200x600mm |
8123904 | Lämmitin öljytäytteinen – EW208-230V 800W 200x1000mm |
8123905 | Lämmitin öljytäytteinen – EW210-230V 1000W 200x1300mm |
8123907 | Lämmitin öljytäytteinen – EW212-230V 1250W 200x1600mm |
Warma
8123909 | Lämmitin öljytäytteinen – EW402-230V 200W 400x360mm |
8123911 | Lämmitin öljytäytteinen – EW403-230V 350W 400x560mm |
8123913 | Lämmitin öljytäytteinen – EW405-230V 500W 400x720mm |
8123914 | Lämmitin öljytäytteinen – EW408-230V 800W 400x1120mm |
8123915 | Lämmitin öljytäytteinen – EW410-230V 1000W 400x1440mm |
8123916 | Lämmitin öljytäytteinen – EW412-230V 1250W 400x1720mm |
Wahva
8123920 | Lämmitin öljytäytteinen – EW605-230V 500W 600x560mm |
8123921 | Lämmitin öljytäytteinen – EW608-230V 800W 600x880mm |
8123922 | Lämmitin öljytäytteinen – EW610-230V 1000W 600x1120mm |
8123924 | Lämmitin öljytäytteinen – EW612-230V 1250W 600x1440mm |
8123926 | Lämmitin öljytäytteinen – EW615-230V 1500W 600x1720mm |
Werstas
8127149 | Lämmitin öljytäytteinen – EWS 605 600×720/500W IP57 |
8127150 | Lämmitin öljytäytteinen – EWS 608 600×960/800W IP57 |
8127147 | Lämmitin öljytäytteinen – EWS 610 600×1120/1000W IP57 |
8127151 | Lämmitin öljytäytteinen – EWS 612 600×1440/1250W IP 57 |
8127152 | Lämmitin öljytäytteinen – EWS 615 600×1720/1500W IP57 |
Wieras
8127160 | Siirrettävä lämmitin – TWB 403 400×560/350W |
8127162 | Siirrettävä lämmitin – TWB 405 400×720/500W |
8127161 | Siirrettävä lämmitin – TWB 408 400×1120/800W |
8127176 | Siirrettävä lämmitin – TWB 605 600×560/500W |
8127178 | Siirrettävä lämmitin – TWB 608 600×960/800W |
8127163 | Siirrettävä lämmitin – TWB 610 600×1120/1000W |
8127164 | Siirrettävä lämmitin – TWB 612 600×1440/1250W |
Wisu
8100950 | Lämmittimen lisätarvike – S402 Etulevy 360×400 |
8100951 | Lämmittimen lisätarvike – S403 Etulevy 560×400 |
8100952 | Lämmittimen lisätarvike – S405 Etulevy 720×400 |
8100953 | Lämmittimen lisätarvike – S408 Etulevy 1120×400 |
8100954 | Lämmittimen lisätarvike – S410 Etulevy 1440×400 |
8100955 | Lämmittimen lisätarvike – S412 Etulevy 1720×400 |
8100956 | Lämmittimen lisätarvike – S605 Etulevy 560×600 |
8100957 | Lämmittimen lisätarvike – S608 Etulevy 880×600 |
8100958 | Lämmittimen lisätarvike – S610 Etulevy 1120×600 |
8100959 | Lämmittimen lisätarvike – S612 Etulevy 1440×600 |
8100960 | Lämmittimen lisätarvike – S615 Etulevy 1720×600 |
Lämmitysmuotoa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikka, kiinteistön tuomat mahdollisuudet ja lämmityshankinnan kokonaiskustannus. Warmos-lämmittimet sopivat erityisen hyvin saneeraus- ja peruskorjauskohteisiin. Patterilämmityksen ehdoton etu on alhainen hankintakustannus ja se, ettei lämmitinten asentaminen vaadi suurta remonttia – ne on helppo asentaa. Nykyaikaiset lämmittimet ovat energiapihejä ja niiden tehoja saadaan ohjattua älylaitesovelluksella. Warmos-patterit sopivat myös pohjoisen kylmiin oloihin, sillä niiden sisältämä öljy ei jäädy. Uudistuneen Warmoksen nettisivuilta löytyy runsaasti lisää tietoa öljytäytteisten pattereiden eduista. Warmos auttaa löytämään soveltuvimman yhdistelmän lämmittimiä.
Joulukuussa 2020 tapahtuneen omistajan- ja nimenvaihdoksen jälkeen Warmos Lämmitys Oy on tehnyt merkittäviä investointeja varastoon pystyäkseen paremmin palvelemaan asiakaskuntaansa. Warmos on käynnistänyt pakkausten uudistamishankkeen, jonka tavoitteena on suunnitella kierrätysmateriaaleihin perustuva ekologisempi pakkauskonsepti. Uudet pakkaukset tulevat olemaan entistä kestävämpiä ja täysin kierrätettäviä.
Yritys on aloittanut myös termostaattien kehitystyön, jotta se pystyy tulevaisuudessakin vastaamaan tiukkeneviin tehokkuusvaatimuksiin ja optimoimaan asiakkaidensa energiansäästön.
Teksti ja kuvat: Warmos
Kotimaiset kiinteästi asennettavat Enston Beta-lämmittimet uusiutuivat. Beta-lämmittimet varustettiin elektronisella älytermostaatilla arkea helpottamaan. Lämmityksen ohjaus käy nyt kätevästi myös Ensto Heat Control -sovelluksella. Muutamalla älypuhelimen klikkauksella lämpötilaa voidaan hallita, sekä asettaa loma-aikoja ja kalenteriohjelmia.
Panasonicin kaikki uudet ilmalämpöpumput käyttävät edistyksellistä R32-kylmäainetta.