Erittäin kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu.

Start Surface 350 IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun.  Saatavissa lisävarusteena suojalippa ja –ristikko.

 

  • LED 14,5W – 26W
  • 700 – 2500lm
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
  • 104lm/W
  • Avautumiskulma 120°
  • Halkaisija 350mm
  • Valaisimessa on 2kpl läpivientejä pintakaapelille valaisimen kahdella sivulla
  • Pohjassa kiinnityspisteet ja kaapeliaihiot suomalaiselle jakorasialle
  • Valaisimen teho ja valovirta säädettävissä DIP-kytkimellä (ei DALI)
  • Tunnistinmalleissa seuraavat toiminnot DIP-kytkimillä (Tunnistimallien asennusohje www.sylvania.fi):
    • Teho ja valovirran säätö neljä tasoa: 18W/1750lm, 21W/2050lm, 22W/2150lm tai 25W/2500lm
    • Herkkyyssäätö 100/50%
    • Läsnäoloviive: 5 sek, 90 sek, 3 min ja 10 min
    • Käytävätoiminnon Standby -tasolle voidaan asettaa viive (käynnistyy läsnäolo viiveen jälkeen): 0 sek, 10 sek, 10 min ja ääretön (valo ei sammu)
    •  Standby -valaistustaso: 10% tai 30%
    •  Päivänvaloasetus: pois käytöstä, 50 luxia, 10 luxia ja 2 luxia
  • Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003
  • Saatavissa DALI ja liiketunnistimella varustetut mallit
  • IP66
  • IK10
  • Käyttölämpötila -20- +45⁰C
  • Lisävarusteena tilattavissa suojalippa ja -ristikko
  • Elinikä 50 000h

 

Tilaa SLO:n verkkokaupassa

 

 

 

Kustannustehokas valaistuksen automatisointi: Basic Line tuotesarja

Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen.

Langattoman valaistuksenohjauksen mahdollisuudet ja valitseminen

Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.

Sylvanialta pistokantaiset ToLEDo LED-lamput

Sylvanian ToLEDo LED-lamput korvaavat täysin perinteiset pienloistelamput.