Kotimaiset Vicera kaapelikelojen käsittelytuotteet nyt SLO:lta
Asentajalta asentajille parhaan työtuloksen saavuttamiseksi
Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen.
Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa.
Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä.
Basic Line -tunnistinsarja sopii hyvin porraskäytäviin, teknisiin tiloihin ja WC-tiloihin.
Etuja:
Snro | Nimike |
26 033 15 | Liiketunnistin BL2-FP 360 8/2,5m IP23 UKA VAL |
26 033 16 | Liiketunnistin BL4-FP 360 19/2,5m IP20 UKA VAL |
26 033 17 | Liiketunnistin BL4-C-FP 32/2,5m IP20 UKA VAL |
26 033 19 | BL2 pinta-asennussarja IP23 |
26 033 20 | BL4 pinta-asennussarja |
26 033 21 | IR-BL kaukosäädin |
Teksti ja kuvat: Nylund
Asentajalta asentajille parhaan työtuloksen saavuttamiseksi
MCS2 -kaapelikiinnike, sähköteippi, johdinsiteet sekä kutistemuoviletkut aurinkopaneeliasennuksiin.
Helppo asennus käyttäjälle Voit asentaa älykkään EB-Therm 500 termostaatin WiFi:llä tai ilman. Lisäämällä EB-Connect WIFI- lisävarusteen muutat termostaattisi etäohjattavaksi jolloin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan.