Turhat valot pois päältä: Suomen Sokerin korjaamon valaistuksen päivitys poiki energiatehokkuutta
Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan kumppaniverkoston avulla
Kontaktorissa on vakiona yksi avautuva apukosketin takaisinkytkentää varten.
Kontaktoreiden apujännite on 230VAC tai 110VAC. SIL2 -taso (myös PLc ISO 13849-1 mukaan) on mahdollista saavuttaa yhdellä kontaktorilla ja SIL3-taso kahdella kontaktorilla IEC62061-standardin mukaan (myös PLd ja PLe ISO 13849-1 mukaan).
Uusi tehoalue 3RT2-sarjalla on 18.5 kW – 55kW ja jo myynnissä oleva tehoalue 3RT1-sarjalla on 55 kW – 250kW.
Snro | Tyyppi | Kuvaus |
37 274 65 | 3RT2035-1SP30 | Kontaktori S2, SIL2, AC3 18.5kW |
37 274 66 | 3RT2036-1SP30 | Kontaktori S2, SIL2, AC3 22kW 4 |
37 274 67 | 3RT2037-1SP30 | Kontaktori S2, SIL2, AC3 30kW 4 |
37 274 68 | 3RT2038-1SP30 | Kontaktori S2, SIL2, AC3 37kW 4 |
37 274 69 | 3RT2045-1SP30 | Kontaktori S3, SIL2, AC3 37kW 4 |
37 274 70 | 3RT2046-1SP30 | Kontaktori S3, SIL2, AC3 45kW 4 |
37 274 71 | 3RT2047-1SP30 | Kontaktori S3, SIL2, AC3 55kW |
Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan kumppaniverkoston avulla
ABB on tuonut markkinoille kaksi uutta kenttäväyläadapteria. FPNO-21 PROFINET IO:lle ja FMBT-21 Modbus/TCP:lle. Nämä adapterit korvaavat olemassa olevat FENA-21 ja FENA-11 kenttäväyläadapterit.
Suomenkielinen astronominen kytkinkello esimerkiksi valaistuksen ohjaukseen.