Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.
Halogeenivapaita asennusputkia käytetään muun muassa sairaaloissa, hoivakodeissa, laivanrakennuksessa, julkisissa kohteissa ja tiloissa, missä on paljon ihmisiä. Halogeenivapaat asennusputket täyttävät rakennustuoteasetuksen vaatimukset ja ovat turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin.
Halogeenivapaiden tuotteiden kysyntä julkishankkeissa lisääntyy koko ajan.
– Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa sekä tiloissa, joissa on korkeammat vaatimukset rakennustuoteasetuksen vaatimukselle paloturvallisesta tuotteesta, kertoo tuotepäällikkö Vesa Juka Pipelifelta.
Pipelifen halogeenivapaat asennusputket valmistetaan PP-materiaalista ja ne soveltuvat betonivaluun sekä muihin uppo- ja pinta-asennuksiin rakennusten sisätiloissa. Jäykät putket ovat taivutettavissa taivutusjousella ja niissä on asennusta helpottava kitkaa vähentävä vihreä silikoninen sisäpinnoite. Halogeenivapaat sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.
– Pipelife PP HF -tuotteilla on alhaisen halogeenipitoisuuden hyväksyntä ja laadun pohjoisiin olosuhteisiin takaa ulkopuolisen puolueettoman sertifioijan valvoma Nordic Poly Mark laatumerkki, kertoo Juka.
Pipelifen halogeenivapaita asennusputkia on käytetty muun muassa Uusi Lastensairaala ja Tyks majakkasairaala -projekteissa.
Nopeaa ja tehokasta asennusta Pipelife sähköasennusputkilla
Pipelife sähköasennusputkilla ja osilla asentaminen on nopeaa ja tehokasta. HF sähköasennusputkien valikoima kattaa kaikki kokoryhmät Ø16-Ø50 mm. Tuotteet täyttävät olennaiset tekniset vaatimukset, ne valmistetaan asennusputkistandardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät FI- ja S-sertifioinnin edellytykset. Halogeenivapaustesti täyttää DIN VDE 0604-2-100:2019 (SFS-EN 50642:2018) vaatimukset. Kaikki lujuusluokitukseen 750N/5cm valmistamamme sähköasennusputket soveltuvat käytettäviksi betonivaluissa.
Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.
Me Hedtecillä autamme toteuttamaan tarpeita parhaiten palvelevat ratkaisut muun muassa sähkön ja datan tuomiseen niin toimistojen työpisteille kuin muihinkin työtiloihin. Smartis-pistorasiapylväämme muokataan aina tilan mukaan, minkä lisäksi tarjoamme vakiomalliston tuotteita. Suunnittelija, urakoitsija tai järjestelmien käyttäjä – olemme apuna rakentamassa muunneltavia tulevaisuuden tiloja.
Smartis asennusjärjestelmät
Tyylikäs
Smartis-pistorasiapylväät ovat suunnittelijan ihanne, sillä niiden avulla voidaan luoda toimiva ja tyylikäs ratkaisu kaikkiin toimistotiloihin
Turvallinen
Smartis-asennusjärjestelmä on turvallinen valinta toimiston sähkö- ja datakaapelointiin. Kaikki asennusjärjestelmän osat täyttävät voimassa olevat vaatimukset niin laadun kuin sähköturvallisuuden suhteen
Nopea asentaa
Smartis-pistorasiapylväät ovat vaivattomia asentaa, mikä tekee niistä järkevän ratkaisun sekä uusiin että saneerattaviin kohteisiin: pylväät ovat heti käyttövalmiita, sillä kaikki pistorasiat ja liitännät ovat aina valmiina pylväässä
Räätälöitävä
Pylväiden väri ja korkeus voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan: vakiovärit ovat eloksoitu alumiini, musta ja valkoinen, pylväitä on saatavana sekä pyöreällä että kolmionmuotoisella profiililla
Mukautuva
Toimistokalusteita tilasta toiseen liikuteltaessa on Smartis-pistorasiapylväät helppo siirtää vastaamaan uuden toimistoympäristön tarpeisiin
Helppokäyttöinen
Kaikki Smartis-rakenneosat voidaan kiinnittää helposti ilman erillisiä työkaluja
Meillä on myös tarjolla Vakiomallisto nopeisiin toimituksiin!