Caribonin Dual on älykäs ratkaisu kaupunkien, taajamien, teiden ja puistoalueiden valaistukseen.

      Snro 45 143 25

 

Valaisimen elegantti muotoilu mahdollistaa Dualin sopivuuden useisiin ympäristöihin. Valaisimeen on integroitu kaksi asennustapaa pylvään päähän, joko keskelle valaisinta (pyörähdyssymmetrinen optiikka) tai valaisimen sivuun (epäsymmetrinen katuoptiikka ja epäsymmetrinen optiikka).

Sarjan valaisimista on saatavilla kahta eri valonväriä, 3000 K ja 4000 K sekä kolme eri optiikkaa. Valaisimen halkaisija 481 mm. Valontuotto on 1830 – 7010 lm, IP66, IK08. Värivaihtoehdot sable 100 noir antrasiitti tai hopea RAL9006. SLO:n varastotuotemalli on sähkönumero 4514325.

 

 

Snro   Tuotekoodi Ominaisuudet
45 143 09 01DUB20035CHM4 Dual 24W 4000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen
45 143 10 01DUB20031CHM4 Dual 24W 4000K 3530 lm epäsymmetrinen katuoptiikka
45 143 11 01DUB20037CHM4 Dual 24W 4000K 3530 lm epäsymmetrinen
45 143 12 01DUB20935CHM4 Dual 24W 3000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen
45 143 13 01DUB20931CHM4 Dual 24W 3000K 3530 lm epäsymmetrinen katuoptiikka
45 143 14 01DUB20937CHM4 Dual 24W 3000K 3530 lm epäsymmetrinen
45 143 15 01DUC40035CHM4 Dual 48W 4000K 7010 lm pyörähdyssymmetrinen
45 143 16 01DUC40031CHM4 Dual 48W 4000K 7010 lm epäsymmetrinen katuoptiikka
45 143 17 01DUC40037CHM4 Dual 48W 4000K 7010 lm epäsymmetrinen
45 143 18 01DUC40935CHM4 Dual 48W 3000K 7010 lm pyörähdyssymmetrinen
45 143 19 01DUC40931CHM4 Dual 48W 3000K 7010 lm epäsymmetrinen katuoptiikka
45 143 20 01DUC40937CHM4 Dual 48W 3000K 7010 lm epäsymmetrinen
45 143 25 * 01DUB20035CHM4 RAL9006 Dual 24W 4000K 3530 lm pyörähdyssymmetrinen RAL9006

*) Saatavana heti SLO:sta.

 

 

 

 

Uusi DCL valaisinpistorasiastandardi

Uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61 995:n voimaan astumisen myötä uudenlaiset valaisinpistorasiat tulevat markkinoille. Exxact-, Renova- ja ELKO-kalustesarjat ovat jo täydentyneet valaisinstandardin mukaisilla tuotteilla.

Raita – suomalaiseen saunaan

Raitasaunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa.

Tuotepäällikkö suosittelee: Ledvancen katuvalaisimet suoraan Soneparin hyllystä!

Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.