Älykkäät valaisimet askeleen edellä käyttäjäänsä
SLO:n vastavalmistuneen logistiikkakeskuksen laajennuksen toimisto-osan valaistus on tehty käyttäjää ajatellen. Valaistuksen moottorina on itseoppiva ohjausjärjestelmä, joka toimii huomaamattomasti.
Uuden Target-valaisimen PremiumWhite-ominaisuus on suunniteltu erityisesti myymälöiden kohde- ja korostusvalaistukseen. Valaisinta on helppo siirtää ja suunnata uudelleen tarpeen mukaan.
PremiumWhite-optimoitu spektri korostaa valkoisen sävyjä ja vaikuttaa värien kontrastiin. Erityisen tärkeää tämä on vaate- ja sisustusmyymälöissä, joissa hyvä värintoistokyky on ehdoton edellytys ja puhtaan valkoisen on myös näytettävä puhtaan valkoiselta.
Target voidaan räätälöidä myymälävalaistukseen tuoreelle lihalle (FoodPremiumRed) sekä hedelmille ja leiville (FoodWarmWhite) optimoidut vaihtoehdot.
PremiumWhite on tilattavissa CRI 830- ja 935-malleina. Myymälöiden lisäksi valaisin sopii museoiden, gallerioiden ja julkisten tilojen kohdevalaisuun.
Target-valaisimessa on lähes huomaamaton, suoraan kolmivaihekiskoadapteriin integroitu liitäntälaite ja ohjausvaihtoehdot Dali ja langaton Casambi.
Valikoimassa on kaksi runkokokoa, värit musta ja valkoinen. Heijastimille löytyvät vaihtoehdot: 15°, 25°, 36°, 60°. Target-valaisimiin on tilattavissa barn door -valonrajaimet.
Target M | Target M |
4146583 | Target M IP20 27W/940 2500lm 36D WH |
4146584 | Target M IP20 27W/930 2500lm 36D WH |
4146585 | Target M IP20 27W/940 2500lm 36D BK |
4146586 | Target M IP20 27W/930 2500lm 36D BK |
A1TATA-DALI | Target M IP20 27W/940 2500lm DA2 WH |
A1TATB-DALI | Target M IP20 27W/930 2500lm DA2 WH |
A1TATC-DALI | Target M IP20 27W/940 2500lm DA2 BK |
A1TATD-DALI | Target M IP20 27W/930 2500lm DA2 BK |
Target L | Target L |
4146587 | Target L IP20 41W/940 3800lm 36D WH |
4146588 | Target L IP20 41W/930 3800lm 36D WH |
4146589 | Target L IP20 41W/940 3800lm 36D BK |
4146590 | Target L IP20 41W/930 3800lm 36D BK |
A1TATE-DALI | Target L IP20 41W/940 3800lm DA2 WH |
A1TATF-DALI | Target L IP20 41W 930 3800lm DA2 WH |
A1TATG-DALI | Target L IP20 41W 940 3800lm DA2 BK |
A1TATH-DALI | Target L IP20 41W 930 3800lm DA2 BK |
Target M lisätarvikkeet | Target M lisätarvikkeet |
A1TATI | Target M Valonrajain WH |
A1TATJ | Target M Valonrajain BK |
Target L lisätarvikkeet | Target L lisätarvikkeet |
A1TATK | Target L Valonrajain WH |
A1TATL | Target L Valonrajain BK |
SLO:n vastavalmistuneen logistiikkakeskuksen laajennuksen toimisto-osan valaistus on tehty käyttäjää ajatellen. Valaistuksen moottorina on itseoppiva ohjausjärjestelmä, joka toimii huomaamattomasti.
Siirtyminen led-valaisimiin on päässyt hyvään vauhtiin. Lähes kaikki uudiskohteet ja saneeraukset toteutetaan ledeillä, jolloin valaistuksen ohjauksestakin on tullut huomattavasti yleisempää. LED-valaisimet soveltuvat oikein hyvin ohjattaviksi, koska ne syttyvät ja kirkastuvat viiveettä eikä syttymiskertojen määrä juurikaan vaikuta elinikään.
Miellyttävää lämpöä terassille tai parvekkeelle