Level Multi on ollut jo pitkään yksi Hide-a-liten suosituimmista alasvaloista. Nyt valaisimesta on julkaistu uusi versio, Level Quick ISO, joka on edeltäjäänsä matalarakenteisempi. Aiemmasta versiosta poiketen, uusi Level Quick ISO on hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten.

Level Quick ISO on nimensä helposti asennettava ja suunnattava alasvalo linssitekniikalla ja upotetulla valonlähteellä. Kiinteästi upotettu valonlähde vähentää häikäisyä. Level Quick ISO tuottaa modernin vaikutelman sekä huomaamattoman ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla, jopa Ra>95.

Monipuolinen IP44 -luokiteltu valaisin

Valaisin on saatavana mustana ja valkoisena, kolmella värilämpötilalla ja myös Tune-vaihtoehtona, jossa on himmennettävä värilämpötila (2000-2700K). Valaisin on IP44-luokiteltu, ja se soveltuu asennettavaksi sekä sisä- että ulkotiloihin niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Valaisin peittää 80-85 mm:n asennusaukon. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä ruuviton vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle. Voidaan himmentää monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

 

Keskusvastotuotteet

Snro Kuvaus Väri Värilämpötila Valomäärä Valovoima Valokeila Kokonaisteho
41 435 86 Level Quick ISO Valkoinen 3000K 550lm 820cd 36° 6W
41 435 87 Level Quick ISO Valkoinen 4000K 560lm 825cd 36° 6W
41 435 90 Level Quick ISO Musta 3000K 520lm 810cd 36° 6W
41 435 91 Level Quick ISO Musta 4000K 530lm 815cd 36° 6W

 

Muut vaihtoehtot:

Snro Kuvaus Väri Värilämpötila Valomäärä Valovoima Valokeila Kokonaisteho
41 435 84 Level Quick ISO Valkoinen Tune 2000-2700K 350lm 480cd 36° 6W
41 435 85 Level Quick ISO Valkoinen 2700K 510lm 810cd 36° 6W
41 435 88 Level Quick ISO Musta Tune 2000-2700K 330lm 460cd 36° 6W
41 435 89 Level Quick ISO Musta 2700K 480lm 760cd 36° 6W

Kuva 1: Mukana vaihehimmennettävä ohjain helppoa 230V liitäntää varten

Kuva 2: Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten           

Kuva 3: Huomaamaton ja häikäisemätön valo erinomaisella värintoistolla

 


Teksti ja kuvat: hide-a-lite

Tulevaisuudenkestävät LED-valoputket projekteihisi

Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta. LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset. Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS. Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja. SUPERIOR CLASS: UUTTA: jopa 185 lm/W Ultra Output -malleissa UUTTA: jopa 175 lm/W perusmalleissa UUTTA: ENEC-sertifikaatti Käyttöikä 75 000 h PERFORMANCE CLASS: UUTTA: jopa 60 000 h käyttöikä UUTTA: jopa 155 lm/W perusmalleissa UUTTA: kaikki mallit sirpalesuojattuja Käyttöikä 60 000 h VALUE CLASS: UUTTA: Ultra Output jopa 3500 lm UUTTA: uusia malleja 15 W, 30 W, 38 W tilalle Käyttöikä 30 000 h Nopea takaisinmaksu Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä. Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE T8 EM LED - Led-valoputki valikoima      SähkönumeroTuotenimiVastaaVärilämpötilaValovirtaTakuu, vuottaVarastotuote LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output - 75 000h      1200 mm - T8 36 W     4933239T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm36W T83000K2340lm5x4933240T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm36W T84000K2600lm5x4933241T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm36W T85000K2600lm5 4933242T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm36W T86500K2600lm5x 1500 mm - T8 58 W     4933243T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm58W T83000K3690lm5x4933244T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm58W T84000K4100lm5x4933245T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm58W T85000K4100lm5 4933246T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm58W T86500K4100lm5x        CRI >90     4933247T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm36W T84000K, CRI902600lm5 4933248T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm58W T84000K, CRI904100lm5         LEDVANCE T8 EM Superior Class - 75 000h      438 mm - T8 15 W     4933249T8 EM S 438 5,1W/830 810lm15W T83000K 810lm5 4933250T8 EM S 438 5,1W/840 900lm15W T84000K 900lm5x4933251T8 EM S 438 5,1W/865 900lm15W T86500K 900lm5  600 mm - T8 18 W     4933252T8 EM S 600 6,3W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933253T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933254T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm18W T86500K1100lm5  900 mm - T8 30 W     4933255T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm30W T83000K1530lm5 4933256T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm30W T84000K1700lm5 4933257T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm30W T86500K1700lm5  1050 mm - T8 38 W     4933258T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm38W T83000K1800lm5 4933259T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm38W T84000K2000lm5 4933260T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm38W T86500K2000lm5         LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output - 60 000h      1200 mm - T8 36 W     4933267T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm36W T83000K2250lm5x4933268T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm36W T84000K2500lm5x4933269T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm36W T86500K2500lm5x 1500 mm - T8 58 W     4933270T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm58W T83000K3330lm5x4933271T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm58W T84000K3700lm5x4933272T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm58W T85000K3700lm5         LEDVANCE T8 EM Performance Class - 60 000h      600 mm - T8 18 W     4933273T8 EM P 600 7W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933274T8 EM P 600 7W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933275T8 EM P 600 7W/865 1100lm18W T86500K1100lm5         LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output - 30 000h      1200 mm - T8 36 W     4933282T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm36W T83000K2160lm3 4933283T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm36W T84000K2160lm3x4933284T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm36W T86500K2400lm3  1500 mm - T8 58 W     4933285T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm58W T83000K3150lm3 4933286T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm58W T84000K3500lm3x4933287T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm58W T86500K3500lm3         LEDVANCE T8 EM Value Class - 30 000h      438 mm - T8 15 W     4933288T8 EM V 438 5,4W/830 585lm15W T83000K 585lm3 4933289T8 EM V 438 5,4W/840 650lm15W T84000K 650lm3 4933290T8 EM V 438 5,4W/865 650lm15W T86500K 650lm3  600 mm - T8 18 W     4933291T8 EM V 600 6,6W/830 720lm18W T83000K 720lm3 4933292T8 EM V 600 6,6W/840 800lm18W T84000K 800lm3 4933293T8 EM V 600 6,6W/865 800lm18W T86500K 800lm3  720 mm - T8 16 W     4933294T8 EM V 720 7W/830 765lm16W T83000K 765lm3 4933295T8 EM V 720 7W/840 850lm16W T84000K 850lm3 4933296T8 EM V 720 7W/865 850lm16W T86500K 850lm3  900 mm - T8 30 W     4933297T8 EM V 900 10W/830 1080lm30W T83000K1080lm3 4933298T8 EM V 900 10W/840 1200lm30W T84000K1200lm3 4933299T8 EM V 900 10W/865 1200lm30W T86500K1200lm3  1050 mm - T8 38 W     4933300T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm38W T83000K1260lm3 4933301T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm38W T84000K1400lm3 4933302T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm38W T86500K1400lm3  1200 mm - T8 36 W     4933303T8 EM V 1200 15W/830 1620lm36W T83000K1620lm3 4933304T8 EM V 1200 15W/840 1800lm36W T84000K1800lm3 4933305T8 EM V 1200 15W/865 1800lm36W T86500K1800lm3  1500 mm - T8 58 W     4933306T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm58W T83000K2000lm3 4933307T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm58W T84000K2200lm3 4933308T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm58W T86500K2200lm3  [/su_table]

Langaton monihuoneääni

Musiikkia voi siirtää langattomasti useaa eri protokollaa käyttäen.

Erillinen tunnistin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarjoaa miellyttävimmän lopputuloksen

Kun piha-alueen valaistus halutaan automatisoida, on syytä miettiä valaistusryhmiä, valaisinvalintoja, sekä miten valinnat vaikuttavat ylläpitoon ja huoltoon elinkaaren aikana. Valonheittimeen integroitu tunnistin on kenties se kustannustehokkain vaihtoehto, mutta pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. Seuraavissa kappaleissa perustellaan, miksi valaisimesta erotettu ohjaustekniikka olisi järkevin vaihtoehto ulkonäön, toiminnallisuuden ja elinkaaren kannalta.