Uudistuneet kojerasialiiketunnistimet
Täydellinen tunnistus eri käyttötarkoituksiin.
“Tehkää notkea ja ohut saneerauskaapeli, joka on kätevällä kertakäyttökelalla” – tuotekehityspyyntöön on nVent Raychem kehittänyt ratkaisun, jonka nimi on T2Black.
T2Black on notkea, sitä on helppo muotoilla monimutkaisille lattioille. Se on halkaisijaltaan 4 mm, joten se soveltuu mataliinkin lattiarakenteisiin. Kaapeli toimitetaan pakkauksessa jossa on tukeva kertakäyttökela. Kela otetaan paketista irralleen tai pakkauksen läpi työnnetään akseli ja asennus voi alkaa. Akseliksi käy esim. jäykkä muoviputki.
T2Black kuuluu 12 vuoden täystakuu -tuotteisiin. Jos kaapelin on asentanut ja rekisteröinyt Certified PRO- asentaja, takuu laajenee 20 vuoteen rekisteröinnin jälkeen.
Lattialämmitystä kannattaa aina ohjata lattialämmitystermostaatilla ja mitata lämpötila lattia-anturilla. Tällaisia termostaatteja ovat NRG-DM Snro 26 154 23 ja SENZ WIFI Snro 26 154 28.
Snro | Tuote |
81 714 13 | T2Black-12, 14,5 m |
81 714 15 | T2Black-12, 20 m |
81 714 17 | T2Black-12, 26,5 m |
81 714 19 | T2Black-12, 35,5 m |
81 714 21 | T2Black-12, 46 m |
81 714 22 | T2Black-12, 55 m |
81 714 23 | T2Black-12, 73 m |
81 714 24 | T2Black-12, 98 m |
Teksti ja kuvat: nVent Raychem
Uudessa ammattikäyttöön suunnitellussa, kosteutta ja kolhuja kestävässä energiamittarimallistossa, on 1-vaihe mittarit schuko- ja caravan-pistotulpilla sekä 3-vaihe mittarit 16A- ja 32A-pistotulpilla. Mittarit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Sähköautojen, sähköpolkupyörien- ja potkulautojen lataus. Matkailu- tai myyntiajoneuvot, väliaikaiset valaistusratkaisut ja muut työmaakohteet. Energiakustannusten ja vaatimusten alati kasvaessa, on yhä tärkeämpää tietää energian käyttö ja sen kustannukset erilaisissa kohteissa. Eltakon siirrettävillä energiamittareilla, mittaat sähkön kulutustasi juuri siellä, missä sitä milloinkin tarvitaan. Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena. Näytön lukema voidaan lukea vain, kun virta, eli urospistoke, on kytkettynä. Kulutus kuitenkin tallennetaan aina irroitettaessa mittarin tyhjentymättömään muistiin ja edellinen lukema näkyy näytössä aina heti virran palauttamisen jälkeen. Jokaisessa mittarissa on uros ja naaras pistotulpat sekä 1,5 metrin (sis. pistokkeet) liitäntäkaapeli. 1-vaihe mittari schuko- ja caravan-pistotulpilla on lisäksi saatavana myös PRCD-versiona, jossa kaapeliin on integroituna myös vikavirtasuojakytkin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro.TyyppiTuote67 126 41WSZ110DSS-16A MIDSchuko pistotulpilla67 126 42WSZ110DSS-16A+PRCD MIDSchuko pistotulpilla + vikavirtasuojakytkin67 126 39WSZ110CEE-16A MIDCaravan pistotulpilla67 126 43WSZ110CEE-16A+PRCD MIDCaravan pistotulpilla + vikavirtasuojakytkin67 126 44DSZ180CEE-16A MID16A pistotulpilla67 126 40DSZ180CEE-32A MID32A pistotulpilla [/su_table]
Valokuitukaapeleita on myyty Suomessa ja SLO:lla noin 20 vuotta ja osa tänään myytävistä nimikkeistä on yhtä vanhoja. Tänä aikana kaapeleiden standardit ovat muuttuneet ja STK-liiton tai sähkönumeroiden nimeämissäännöt ovat myös muuttuneet useasti.