Markkinoiden tehokkain ja nopein ratkaisu sähköasennusrasioiden kiinnittämiseen

Innovatiivisen suunnittelunsa ansiosta ABB rasiatuki AS101 on tehokkain ja nopein ratkaisu markkinoilla. Sitä käytetään betonielementtitehtaissa valupöydillä asennettaessa kojerasioita tai jakorasioita elementin yläpintaan.

 

ABB rasiatuki

100 % kierrätysmuovista valmistettu

Rasiatuet valmistetaan suomalaisista kotitalouksista kerätyistä kuluttajamuovipakkauksista.

 

Kokoaminen

 

 

Tehokkain ja nopein ratkaisu markkinoilla

ABB rasiatuki AS101 säästää aikaa elementin valmistelutyössä.

Luotettava

Normaalisti betonimassa voi työntää rasian ylös tai pois paikoiltaan betonivalun aikana. AS101-rasiatuen vahva rakenne varmistaa, että tuote ei liiku betonivalun aikana

 

Kiinnitys ei vaadi työkaluja

Rasiat voidaan kiinnittää rasiatukeen nopeasti ja yksinkertaisesti pikakiinnityksen avulla.

Ympäristöystävällinen

Rasiatuki on 100 % kierrätysmuovia. Paikallisesti kerätty ja valmistettu.

 

 

ABB rasiatuki

 

Snro Tyyppi EAN Kuvaus Pakkauskoko
11 523 01 AS101 64 381 99008257 Rasiatuki betonielementeille 60 kpl/pakkaus

ABB

Soneparilta löydät monipuolisen valikoiman – Varasto on suurempi kuin koskaan ennen

Jo nyt Soneparin myyntiohjelmassa sekä varastovalikoimassa olevien tuotteiden lukumäärä on markkinoiden suurin ja tuotteiden saatavuus huippuluokkaa. Tarjolla paljon vaihtoehtoja Hyvä saatavuus ja valikoiman monipuolisuus ovat Soneparin keskeisimpiä lupauksia asiakkaille. Olemme vuoden vaihteessa avanneet asiakastarpeiden perusteella jo yli 1000 uutta varastotuotetta keskusvarastoon ja lisäämme vielä tuhansia. Kattavammalla valikoimalla olemme halunneet varautua muun muassa maailmantilanteesta aiheutuviin yllätyksiin. Valikoiman tarkoituksenmukaisuus suunnittelun perustana Soneparilla on monimuotoinen asiakaskunta ja tarpeisiin vaikuttavat niin maantieteelliset kuin alueelliset tekijät. Siksi tarkastelemme jatkuvasti valikoimaamme ja mietimme sen tarkoituksenmukaisuutta. On itsestään selvää, ettei sama tuote sovellu kaikkialle, joten laaja tuotevalikoima on tärkeä. Näin tarjolla on aina oltava vaihtoehtoja eri toimittajilta ja brändeiltä. Asiakkaidemme tyytyväisyys onkin meille tärkeää ja haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset joka päivä. Sitä työtä me soneparilaiset jatkamme väsymättömästi nyt ja tulevaisuudessa. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tutustu tästä uusiin varastotuotteisiimme Prysmianilta C-pro -sarjan MCMK-kaapelit Aceflex -asennuskaapeli esim. sähköauton latausasemille XMJ asennuskaapeleihin nippukoot: - 3x1,5 R100 - 3x2,5 R100 - 5x1,5 R100 - 5x2,5 R50 Meka Pro Hyllytarvikkeita Mustat DALI-kosketinkiskot Ensto Ensto intro mustana ELKO PLUS mustana SG Install Kalustesarja Lämpöpumput Laajennettu keskusvarastovalikoima ilmalämpö- sekä ilma/vesilämpöpumppuja ja lisätarvikkeita [/su_table]

Wagon minigeelirasia suojaa rasialiittimet ulkona ja kosteissa tiloissa, IPX8 -luokitus

WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää sekä 221-sarjan vipu- että 2273-sarjan rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä joka estää veden pääsyn ja kondenssiveden muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla asennukselle saavutetaan IPX8-suojaustaso.

Täydellinen ratkaisu – kaapelien asentaminen aurinkopaneelien asennuksissa

Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet