Harvia Kivi Finland Edition -kiukaan sydämessä sykkii 100 kiloa suomalaista kiveä
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuoden lisätakuu Kivi Finland Edition-kiukaalle.
Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosionkestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin.
Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne.
Energiatehokkaana Vohek -lämminilmapuhaltimet pienentävät sähkölaskua.
Etuja
Snro | Tyyppi | Teho kW | Jännite V | Virta A | Ilmamäärä m3/h | Melutaso dB(A) | Taajuus Hz | Termostaatti-ohjattu puhallin | K mm | Mitat L/S mm | Paino kg | Suojausluokka |
81 818 10 | VF 21 | 0 – 1 – 2,15 | 230, 1˜ | 9.30 | 250 | 34 | 50-60 | on | 300 | 260/300 | 6 | IP44 |
81 818 11 | VF 31 | 0 – 1,65 – 3,3 | 230, 1˜ | 14.30 | 250 | 34 | 50-60 | on | 300 | 260/300 | 6 | IP44 |
81 818 13 | VF 3 | 0 – 2 – 3 | 400, 3˜ | 4.30 | 400 | 38 | 50-60 | valinnainen | 370 | 310/360 | 8 | IP44 |
81 818 14 | VF 6 | 0 – 4 – 6 | 400, 3˜ | 8.70 | 400 | 38 | 50-60 | valinnainen | 370 | 310/360 | 8 | IP44 |
81 818 16 | VF 9 | 0 – 4,5 – 9 | 400, 3˜ | 13.00 | 750 | 50 | 50-60 | valinnainen | 430 | 360/410 | 12 | IP44 |
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuoden lisätakuu Kivi Finland Edition-kiukaalle.
Wi-Fi-järjestelmällä voidaan toteuttaa tehokas ja nykyaikainen kameravalvonta kotiin tai pieneen liiketilaan.
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.