Nyt SLO Oy:ltä saatavana laaja valikoima ammattikäyttöön tarkoitettuja, sähköä eristävät ja kemikaaleja kestävät ZARGES lasikuitutikkaita. Tuotteissa on 10 vuoden tuotetakuu.

EFAmix S tasotikkaat, jossa alumiiniset askelmat ja lasikuitusivujohteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ja sopivat lähes kaikkiin sähkötöihin. Hyväksytty jännitetöihin standardin DIN EN 61478 mukaisesti. Tason koko 250x250 mm, tason korkeus 0,68-1,60 m. Jälkiasennettava alumiininen tukipalkki on myös saatavana VNA 205/2009 vaatimusten täyttämiseksi. Alumiininen tukipalkki ei vähennä tuotteen turvallisuutta sähkötöissä.

ZARGES lasikuitutikkaiden edut

  • Turvalliset, tukevat ja kevyet.
  • Sähköinen suojaus ja kemikaaleja kestävät.
  • Standardien SFS EN ISO 4892-2 ja DIN 53453 mukaiset, käyttöikä 10 vuotta.
  • Standardin DIN EN 61478 mukaisesti hyväksytty jännitetöihin.
  • Hyväksytty jännitetöihin, 1 000 V AC, 1 500 V DC.

Kaikki ZARGES lasikuitutikkaat:

Zarges tikkaat - EFA B Lasikuitutikkaat Askelmien määrä
64 238 19 2 x 4 Pystysuora korkeus 1,27m
64 238 20 2 x 6 Pystysuora korkeus 1,82m
64 238 21 2 x 8 Pystysuora korkeus 2,35m
64 238 22 2 x 10 Pystysuora korkeus 2,89m
64 238 23 2 x 14 Pystysuora korkeus 3,95m
Zarges tikkaat - EFA L lasikuitutikkaat
64 238 29 6 Pituus 1,92m
64 238 30 10 Pituus 2,99m
64 238 31 14 Pituus 4,6m

 

Zarges tikkaat - Lasikuitujatkotikkaat
64 238 32 2 x 8 Max. pituus 4,17m
64 238 33 2 x 10 Max. pituus 4,91m
64 238 34 2 x 12 Max. pituus 6,03m.
Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutasotikkaat
64 238 24 3 Tason korkeus 0,68m
64 238 25 4 Tason korkeus 0,91m
64 238 26 5 Tason korkeus 1,14m
64 238 27 6 Tason korkeus 1,37m
64 238 28 7 Tason korkeus 1,6m

Rakennustyömaille soveltuvat tuotteet

Kaikki SLOn valikoimassa olevat ZARGES alumiiniset tasotikkaat ja työpukit ovat tarkoitettuja ammattikäyttöön ja täyttävät myös rakennusteollisuuden vaatimukset. Tasotikkaat ovat eloksoituja, joten sivujohteet eivät likaa käsiä, joka on tärkeä ominaisuus puhtaassa ympäristössä. Tuotteissa on 10 vuoden tuotetakuu.

XLstep S vakaat ja turvalliset tasotikkaat moneen käyttökohteeseen. Tilava tavarahylly alumiinista työkaluille. Tason korkeus 0,75-1,49 m.

Seventec BP on kevyt ja vakaa työpukki turvalliseen työskentelyyn kaikissa olosuhteissa. Tason koko 600x300 mm, joten täyttää myös rakennusteollisuuden vaatimukset. Työpukkia on saatava kolmea eri kokoa, tason korkeus 0,49, 0,74 ja 0,99 m.

ZAP Neo S askelmatikkaat ovat vakaat ja kevyet sekä kokoontaitettavissa helppoa kuljetusta ja varastointia varten. Tikkaissa on suuri työtaso (400x400 mm) ja 1,0 m korkeat nousukaiteet. Tason korkeus 1,74 ja 1,99 m.

Zarges tikkaat - XLStep S Askelmatikas Askelmien määrä
64 239 33 3 Tason korkeus 0,74m
64 239 34 4 Tason korkeus 0,99m
64 238 46 5 Tason korkeus 1,24m + 1 x tukipalkki 1,2m
64 238 47 6 Tason korkeus 1,49m + 2 x tukipalkki 1,0m
Zarges työpukki - Seventec BP työpukki
64 239 30 1 Tason (600 x 300mm) korkeus 0,49m
64 239 31 2 Tason (600 x 300mm) korkeus 0,74m
64 239 32 3 Tason (600 x 300mm) korkeus 0,99m
Zarges tikkaat - Zap Neo S Askelmatikaspaketti
64 238 38 6 Tason (400 x 400mm) korkeus 1.74m, 2 x tukipalkki (1,2m)
64 238 39 7 Tason (400x400mm) korkeus 1.99m, 2 x tukipalkki (1,2m)

 

Teksti ja kuvat: Zarges

Varavoimaa arjen tarpeisiin

Syrjäseudut voivat olla luonnonvoimien armoilla kun sitä katsotaan sähkönjakelun kulmasta. 

Jussi ja IMPRESSIVO mekaaninen ajastin

Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.

VIPU-WAGOn EX-versio

Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1 ja 2