Kotimainen Valtavalo® G4 LED-valoputki kestää haastavissakin olosuhteissa
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.
Valaisin on helppo ja nopea asentaa seinään tai kattoon.
Ominaisuudet:
Snro | Nimike | 42 781 93* | 00 459 66 1200 36W 3700LM4K IP65 |
42 781 92 | 00 459 65 700 18W 1600LM 4K IP65 | 42 781 94* | 00 459 67 1500 45W 4300LM4K IP65 |
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.
Kun piha-alueen valaistus halutaan automatisoida, on syytä miettiä valaistusryhmiä, valaisinvalintoja, sekä miten valinnat vaikuttavat ylläpitoon ja huoltoon elinkaaren aikana. Valonheittimeen integroitu tunnistin on kenties se kustannustehokkain vaihtoehto, mutta pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. Seuraavissa kappaleissa perustellaan, miksi valaisimesta erotettu ohjaustekniikka olisi järkevin vaihtoehto ulkonäön, toiminnallisuuden ja elinkaaren kannalta.
Start Panel Multipower on tehokas IP44 LED- paneelisarja, jossa on multipowerominaisuus.