LEDVANCE ECO AREA -valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten parkkialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 48 mm ja 60 mm pylväisiin, ne on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimia on saatavana kolmella eri valovirralla ja teholla

  • 30 W:n S-kokoiset valaisimet tuottavat n. 3600 lm valovirran (vastaa 50W suurpainenatriumlampulla varustettua valaisinta).
  • 45 W:n M-kokoiset valaisimet tuottavat n. 5400 lm valovirran (vastaa 70W suurpainenatriumlampulla varustettua valaisinta).
  • 60 W:n L-kokoiset valaisimet tuottavat n. 7200 lm valovirran (vastaa 100W suurpainenatriumlampulla varustettua valaisinta).

Streetlight ECO AREA -valaisimia on saatavana 3000K ja 4000K värilämpötilalla ja niiden värintoistoindeksi on 80. Pylväsasennusta varten tulee kulma-adapteri tilata erikseen.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30...+50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Sähkönumero Tekninen nimi Värilämpötila Teho Valovirta Vastaa suurpainenatriumlampulla varustetun valaisimen tehoa
45 081 96 SL ECO AREA S 30W 830 3450lm 3000K 30W 3450lm 50W
45 081 97 SL ECO AREA S 30W 840 3600lm 4000K 30W 3600lm 50W
45 081 98 SL ECO AREA M 45W 830 5175lm 3000K 45W 5175lm 70W
45 081 99 SL ECO AREA M 45W 840 5400lm 4000K 45W 5400lm 70W
45 297 00 SL ECO AREA L 60W 830 7130lm 3000K 60W 7130lm 100W
45 297 01 SL ECO AREA L 60W 840 7200lm 4000K 60W 7200lm 100W
45 297 09 SL ECO AREA 42/60 POLE REDU.*
45 297 10 SL ECO AREA 48/60 ANGLEADPT*


Teksti ja kuvat: Ledvance

Ledvance

Harvia Glow on sähkökiuasuutuus, joka kruunaa tyylikkäimmänkin saunasisustuksen

Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Glow on tyylikäs ja virtaviivainen designiltaan ja muotonsa ansiosta se antaa joustavuutta saunasisustuksen suunnitteluun, sillä Glow on saatavana myös nurkkaan asennettavana mallina Glow Corner. Korkea pilarimuoto tuo näyttävyyttä saunaan ja majesteettinen Glow onkin kuin kruunu lauteiden keskellä.

Etelec MP One -eristegeeli

Uusi mullistava geeli markkinoilla Etelec on julkaissut uusimman innovaationsa, TWIST&GO -teknologialla varustetun eristegeelin.

DESK 2 - joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.     Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.   PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro     Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m   24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]