Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Olemme tuoneet Hager-tuoteperheeseen uudistuneen ja laajemman B-tyypin vikavirtasuojien valikoiman. Ne vastaavat entistä paremmin sähköturvallisuusmääräysten ja laitestandardien asettamiin tarpeisiin. B-tyypin tuotteet täydentävät aiemmin julkaistujen A- ja F-tyypin tuotteiden 10 kA sarjaa, kattaen kaikki vaihtosähköasennusten sovellusalueet.
B-tyypin vikavirtasuoja havaitsee A- ja F-tyypin vuotovirtatyyppien lisäksi puhdasta tasavirtaa olevat vikavirrat. Siksi sitä voidaan käyttää huoletta näiden tuotteiden sijaan.
Lisäksi se tarjoaa paremman suojan korkeataajuisia häiriösignaaleja ja vuotovirtoja vastaan, joita ilmenee esimerkiksi hissien ohjausjärjestelmissä.
Uudet B-tyypin 10 kA vikavirtasuojat löytyvät SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroväliltä 32 464 54 – 32 465 45.
Tilaa verkkokaupasta
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Tuotesarjamallisto kasvaa asiakkaiden toiveiden mukana. Finpilar- mallistovaihtoehdoista on valittavissa 180 mm ja 320 mm leveät kotelosovitteet.
TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.