OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaite
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
OSRAM LED-liitäntälaitteiden asennus on entistä helpompaa uusilla OTi DALI-boxeilla. OPTOTRONIC-liitäntälaitteet ovat nyt saatavana käytännöllisessä paketissa.
Liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida älylaitteesi ilmaisen Tuner4tronic Field App -sovelluksen kautta NFC-tekniikalla.
Jokainen boxi sisältää LED-liitäntälaitteen esiasennetulla vedonpoistolla ja vastuksilla, joilla yleisimmät lähtövirrat voidaan asettaa LEDset-liitännän kautta ilman lisäohjelmointia.
Uudella OTi DALI -boxilla laadukkaisiin ja tulevaisuudenkestäviin järjestelmiin luottavat
asentajat minimoivat oman asennustyönsä. Lisää nopeutta OTi DALI -boxilla.
OTi DALI BOX | |
Snro | Nimike |
40 109 15 | OTI DALI 15/220-240/1A0 BOX |
40 109 16 | OTI DALI 25/220-240/700 BOX |
40 109 17 | OTI DALI 35/220-240/1A0 BOX |
40 109 18 | OTI DALI 50/220-240/1A4 BOX |
Huipputeknologialla pysyt edelläkävijänä! OSRAMin uusi OTi DALI 100 / 220-240 / 24 1-4 CH P (jo saatavana olevan OTi DALI 210 / 220-240 / 24 1-4 CH P:n kanssa) on DALI- 2-sertifioitu, joten se on yksi ensimmäisistä ulko-tilojen LED-liitäntälaitteista, joka täyttää DiiA:n standardin korkeat tekniset vaatimukset ja mahdollistaa jopa 50 m johdinpituudet. Rakenne ja suojausluokitukset tekevät siitä erityisen sopivan ankariin sääolosuhteisiin ja mahdollistaa sen käytön jopa suorassa auringonvalossa termisten raja-arvojen mukaisesti.
OTi DALI 100 / 220-240 | |
Snro | Nimike |
40 109 33 | OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH |
40 107 05 | OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH |
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite
Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.