Allan Sothmann
johtaja,
SLO Oy
30.11.2020

Pandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet Suomessa monilla toimialoilla valtavia. Kysynnän heikentyminen keskeisillä vientimarkkinoilla on synnyttänyt vaikeuksia muun muassa teollisuudelle ja viennille.

Vaikka tilanne on monella tapaa haastava, on edelleen asioita, joihin voimme panostaa. Asiakastyössä olemme havainneet, että valmiuksia voidaan parantaa muun muassa näillä kolmella toimenpiteellä:

  1. Edistämällä kehityshankkeita. Fyysisten tapaamisten vähentyminen on lisännyt digitaalista kommunikointia, koska etätapaaminen on nopeaa ja tehokasta. Nyt kun sähköisiä kommunikointikanavia on opittu hyödyntämään, niiden avulla myös kehityshankkeita saadaan edistettyä tehokkaasti.
  2. Keskittymällä investointeihin, kuten
    • päivittämällä teollisuustilojen valaistusratkaisut energiatehokkaammiksi. Samalla ne vievät omalta osaltaan kestävää kehitystä eteenpäin.
    • toteuttamalla ennakoivia kunnossapitotoimenpiteitä nyt, kun tehtaan tuotantokapasiteetti ei ole täysin käytössä. Tällöin kysynnän noustessa tuotanto on hyvässä iskussa ja valmiina pyörimään täysillä.
  3. Vahvistamalla yhteistyötä. Molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen. SLO:lla tehtävämme on auttaa asiakkaitamme tässä kehityksessä. Avullamme asiakkaat voivat
    • tehostaa tilaus-toimitusprosessiaan,
    • löytää oikeita tuoteratkaisuja,
    • kehittää tuotevalikoimaa,
    • viedä aktiivisesti yhteistyössä kehityshankkeita eteenpäin ja
    • tuoda yhteiseen pöytään ideoita ja ajatuksia.

Sanotaan, että se mikä ei tapa, vahvistaa. Uskomme, että tämä on totta vaikeina aikoina ja yhdessä asiakkaiden kanssa olemme entistä vahvempia myös pandemian jälkeen.

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

Valkoisten Instal®-johtokanavien sähkönumerot ovat vaihtuneet

Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.

Tuoteuutuus Schneider Electric Actassi-tuotesarjassa

Cat 6 U/UTP kaapeli laatikkopakkauksessa