Moneen taipuva uusi LEDVANCE LED -nauhajärjestelmä
Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa
LEDVANCEn uusissa neljännen sukupolven OSRAM HQL LED PRO -lampuissa on 2 000, 3 000 ja 4 000 lm:n mallien rakenne uusittu kokonaan. Uuden pienemmän koon ja mattalasin ansiosta ne soveltuvat entistäkin paremmin korvaamaan perinteiset purkauslamput niin fyysisesti kuin myös valoteknisesti.
Kaikista teholuokista löytyy lamppuja lämpimän 2700 K ja kylmemmän 4000 K värilämpötiloissa. Lamppuja on edelleen saatavana tutuilla valovirroilla:
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V verkkojännitteellä. Mikäli lampulla halutaan korvata suurpainenatrium- tai monimetallilamppu, tulee valaisimesta poistaa sytytinlaite tai elektroninen liitäntälaite. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme myös poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit sekä kuristimet ja kytkemään lamput suoraan 230 V sähköverkkoon. Ennen asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun suuremman painon.
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen kaikkien lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia, ne ovat IP65-luokiteltu ja koko tuoteperheen lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotesarja | Tekninen nimi | Teho | Valovirta | |
48 028 28 | HQL LED PRO | HQL LED GL 15W/827 E27 1800lm | 15W | 1800lm | |
48 028 29 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 15W/840 E27 2000lm | 15W | 2000lm |
48 028 30 | HQL LED PRO | HQL LED GL 22W/827 E27 2700lm | 22W | 2700lm | |
48 028 31 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 22W/840 E27 3000lm | 22W | 3000lm |
48 028 32 | HQL LED PRO | HQL LED GL 29W/827 E27 3600lm | 29W | 3600lm | |
48 028 33 | * | HQL LED PRO | HQL LED GL 29W/840 E27 4000lm | 29W | 4000lm |
Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.
Raitasaunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa.