Esteri-ulkomittauskeskus sai latausaseman
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
Täydennämme vikavirtasuojien valikoimaa kattavalla 10 kA -tuotesarjalla. Näiden tuotteiden avulla vikavirtasuojaus on mahdollista entistä laajemmin modernissa liikerakentamisessa ja teollisuudessa.
Uusi 10 kA tuotesarja sisältää A-tyypin perusversiot 2- ja 4-napaisena 25 – 125 A nimellisvirroille. Myöhemmin vuoden lopulla valikoimaa laajennetaan myös F-tyypin 2- ja 4-napaisilla 25 – 63 A vikavirtasuojilla. F-tyypin vikavirtasuojat tunnistavat vaihtosähkö- ja tasasuunnatun pulssimuotoiset vikavirran, kuten A-tyypin vikavirtasuojat. Lisäksi ne tunnistavat seka- ja korkeataajuiset vikavirrat, joita esiintyy esimerkiksi taajuusmuuttajilla säädetyissä virtapiireissä.
Korkeamman katkaisukyvyn ja uuden vikavirtatyypin F lisäksi uuden sarjan tuotteissa, sykäysvirrankestoisuus on nostettu 3 kA tasoon. Tämä estää virheellisiä laukaisuja raskaiden kuormapiirien suojauksessa.
Toinen tärkeä uudistus 10 kA -sarjassa on mahdollisuus käyttää johdonsuojakatkaisijoiden lisämoduuleita MZ2xx. Tuotteiden valinta helpottuu entisestään ja tilankäyttö saadaan optimoitua. Vikavirtasuojien liitännät voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti johtimilla ja virtakiskolla laitteiden alapuolisten kaksoisliittimien ansiosta. Toisaalta monipuoliset DIN-kiskokiinnitysmahdollisuudet sallivat virtakiskoyhdistyksen myös yläpuolelta tappimallisilla virtakiskoilla kondenssiveden kannalta haastavissa paikoissa.
Uudet 10 kA vikavirtasuojat löytyvät SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroväliltä 32 464 42 – 32 465 39.
Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.
Vaasan ToriParkissa sähköautojen latausasemaratkaisu toteutettiin erikoisvalmisteisella jakokaapilla
Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.