Greenlee, edelläkävijä lävistysteknologiassa. Greenlee -lävistimillä teet mittatarkat ja siistit aukotukset nopeasti ja vaivattomasti. Ne soveltuvat muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen (RST-tyypit) meistaamiseen. Huomaa että RST- ja suorakaidemeistaus vaativat hydraulityökalun käyttämistä. Greenlee -lävistimet halkaisevat leikattavan palan kahteen osaan, mikä helpottaa palojen poistamista.

Greenlee -lävistintyökalut ja -terät voit hankkia osa kerrallaan tai valita heti täydellisen sarjan – omien tarpeidesi mukaan. Näin pääset aloittamaan työt vaivattomasti ja myös varaosien saanti on turvattu - tietysti SLO:lta!

Työkalut ja tarvikkeet

Snro Tuote
6445111 LS50FLEXCFB akku-hydraulinen lävistystyökalu, Bosch akulla
6445112 LS50FLEXCFM akku-hydraulinen lävistystyökalu, Makita akulla
6445156 MEISTINVETOLAITE suora, Quick Draw, 7804E, hydraulinen
6445158 MEISTINVETOLAITE 90, Quick Draw, 7904E, hydraulinen
6445159 KIERRETAPPISARJA M3-M10, teräkselle, raudalle, muoville
6445160 KOLOSAKSET
6006600 Leikkuurasvatuubi, 30g
6452515 SÄILYTYSLAUKKU MEISTIMILLE

LÄVISTINSARJAT, ISO ja Pg, täydelliset

Sis. räikkä, pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit, askelporan sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen

Snro Tuote
6452389 LÄVISTINSARJA ISO 16-40, täydellinen
6452410 LÄVISTINSARJA ISO 16-63, täydellinen
6452347 LÄVISTINSARJA PG9-21 + 30,5mm, täydellinen
6452368 LÄVISTINSARJA PG9-48 + 30mm, täydellinen (ei sis. askelporaa)

LÄVISTINSARJAT, RST  Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön

Sis. pistimet, tyynyt, tarvittavat vetotapit sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6452494 LÄVISTINSARJA ISO 16-40 RST
6452473 LÄVISTINSARJA ISO 16-63 RST

LÄVISTINSARJAT, PG

Sis. pistimet ja tyynyt sekä säilytyslaukun. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6445189 LÄVISTINSARJA PG9-PG21 ja 30,5mm
6445191 LÄVISTINSARJA PG9-PG48 ja 30,5mm

LÄVISTIMET, täydelliset

Sis. pistin, tyyny, vetotappi. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6445169 LÄVISTIN 12,5mm / Pg 7/ISO 12
6445170 LÄVISTIN 16,2mm / ISO 16
6445171 LÄVISTIN 20,4mm / Pg13/ISO 20
6445172 LÄVISTIN 22,5mm / Pg 16
6445173 LÄVISTIN 25,4mm / ISO 25
6445174 LÄVISTIN 32,5mm / ISO 32
6445175 LÄVISTIN 40,5mm / ISO 40
6445176 LÄVISTIN 50,8mm / ISO 50
6445177 LÄVISTIN 60mm / Pg 48
6445235 LÄVISTIN 64mm / ISO 63

LÄVISTIMET RST 

Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön

Sis. pistin, tyyny. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen

Snro Tuote
6445178 LÄVISTIN RST 16,2mm / ISO 16
6445180 LÄVISTIN RST 18,6mm / Pg 11
6445181  LÄVISTIN RST 20,4mm /Pg13/ISO20
6445182 LÄVISTIN RST 22,5mm / Pg 16
6445183 LÄVISTIN RST 25,4mm / ISO 25
6445184 LÄVISTIN RST 30,5mm
6445185 LÄVISTIN RST 32,5mm / ISO 32
6445186 LÄVISTIN RST 40,5mm / ISO 40
6445187 LÄVISTIN RST 50,8mm / ISO 50
6445188 LÄVISTIN RST 64mm / ISO 63

SUORAKAIDELÄVISTIMET, täydelliset
Huom ! VAIN Hydraulikäyttöön

 Sis. pistin, tyyny, vetotappi ja kiristysmutteri. Moninapapistoliitinten aukotuksiin hydraulityökaluilla. Soveltuu teräkselle max. 3m ja alumiinille max. 3,5mm. Tyynyn kulmissa on 4kpl kohdistimia helpottamaan liittimen kiinnitysreikien poraamista.

Snro Tuote Selite
6445161 LÄVISTIN 36X112, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445162 LÄVISTIN 36X52, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445163 LÄVISTIN 36X65, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445164 LÄVISTIN 36X86, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445165 LÄVISTIN 36X91, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445166 LÄVISTIN 46X86, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.
6445167 LÄVISTIN 46X112, suorakaide Suorakaidelävistin, hydraul.

YKSITTÄIS- / VARAOSAT

PISTIMET

Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6445192 PISTIN 12,5mm / Pg 7 / ISO 12
6445193 PISTIN 16,2mm / ISO 16
6445194 PISTIN 20,4mm / Pg 13 / ISO 20
6445195 PISTIN 22,5mm / Pg 16
6445196 PISTIN 25,4mm / ISO 25
6445197 PISTIN 32,5mm / ISO 32
6445198 PISTIN 40,5mm / ISO 40
6445199 PISTIN 50,8mm / ISO 50
6445200 PISTIN 60mm / Pg 48
6445236 PISTIN 64mm / ISO 63

PISTIMET, RST

Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6445202 PISTIN RST 16,2mm / ISO 16
6445203 PISTIN RST 18,6mm / Pg 11
6445204 PISTIN RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20
6445205 PISTIN RST 22,5mm / Pg 16
6445206 PISTIN RST 25,4mm / ISO 25
6445207 PISTIN RST 30,5mm
6445208 PISTIN RST 32,5mm / ISO 32
6445209 PISTIN RST 40,5mm / ISO 40
6445210 PISTIN RST 50,8mm / ISO 50
6445211 PISTIN RST 64mm / ISO 63

TYYNYT

Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, meistaamiseen.

Snro Tuote
6445212 TYYNY 12,5mm / Pg 7 / ISO 12
6445213 TYYNY 16,2mm / ISO 16
6445214 TYYNY 20,4mm / Pg 13 / ISO 20
6445215 TYYNY 22,5mm / Pg 16
6445216 TYYNY 25,4mm / ISO 25
6445217 TYYNY 32,5mm / ISO 32
6445218 TYYNY 40,5mm / ISO 40
6445219 TYYNY 50,8mm / ISO 50
6445220 TYYNY 60mm / Pg 48
6445237 TYYNY 64mm / ISO 63

TYYNYT, RST

Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen meistaamiseen.

Snro Tuote
6445221 TYYNY RST 16,2mm / ISO 16
6445222 TYYNY RST 18,6mm / Pg 11
6445223 TYYNY RST 20,4mm / Pg 13/ISO 20
6445224 TYYNY RST 22,5mm / Pg 16
6445225 TYYNY RST 25,4mm / ISO 25
6445226 TYYNY RST 30,5mm
6445227 TYYNY RST 32,5mm / ISO 32
6445228 TYYNY RST 40,5mm / ISO 40
6445229 TYYNY RST 50,8mm / ISO 50
6445230 TYYNY RST 64mm / ISO 63

VETOTAPIT

Vetotappi hydraulityökaluille.

Snro Tuote
6445231 VETOTAPPI 19x105mm
6445232 VETOTAPPI 9,5x71mm

VETOTAPIT, RST

Vetotappi hydraulityökaluille.

Snro Tuote
6445233 VETOTAPPI RST 11,1x108mm
6445234 VETOTAPPI RST 19x140mm

Greenlee – laatutyökaluja teollisuuskäyttöön jo vuodesta 1862. Osa maailmanlaajuista Emerson Electric Co:ta yhdessä Klauke:n kanssa. Maahantuojana Suomessa on CableX


Teksti ja kuvat: Cablex

 

Ragnar Stålskog -työmaadoitusvälineet SLO:sta

SLO:lta löytyy laaja valikoima työturvavälineitä. Räätälöimme työturvavälineet käyttötarkoituksesi ja olosuhteittesi mukaan.

Vohekilta lämminilmapuhaltimet

Energiatehokkaat Vohek -lämminilmapuhaltimet pienentävät sähkölaskua Valikoimassa on kannettavia 2 kW – 9 kW puhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosionkestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa.