Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä

 

Holkin päät ovat eri värisiä, jotta niitä voidaan käyttää värikoodauksena elementin eri puolilla oleville rasioille. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella (Ø20 mm). Pääteholkki on varustettu lukituskynnellä ja se toimitetaan punaisella suojatulpalla (toisessa päässä).  Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Snro Kuvaus Pakkauskoot
11 301 12 Pääteholkki, joustava, Ø 20 mm, L=280 mm 40


Teksti ja kuvat: ABB 

 

ABB logo

Tiivis pistorasia raskaaseen ammattikäyttöön

Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan olosuhteita.

IMPRESSIVO® matta musta on ylellinen ja näyttävä designiltaan

IMPRESSIVO®-sarja täydentyi uudella mattamustalla värillä. Sarjan viehätys piilee sen tinkimättömän suoraviivaisessa muotoilussa, joka yhdistettynä tummaan väriin ja mattapintaan jättää modernin vaikutelman.

Digitaaliset kellokytkimet

Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot