Vikavirtasuojakytkin FH200
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Virta-alue laajenee ja kokoluokkien virta-alueet muuttuvat.
Siemensin kuormakytkinsarja 3KD uudistuu. Sarja on ollut markkinoilla neljä vuotta ja nyt niihin on tehty muutoksia. Suurin muutos on uusi suurempi virta-alue. Suurin virta tähän asti on ollut 1600 ampeeria. Tästä lähtien suurin virta onkin 2000 ampeeria. Tämä muutos koskee 3- ja 4-napaisia versioita. Kuusinapaisia DC-versioita tämä muutos ei koske. Näiden versioiden sähköiset arvot pysyvät ennallaan. Samalla ovat muuttuneet myös seuraavat arvot: Käyttöjännitteet ovat kasvaneet, nyt jännite on 1000 VAC. Oikosulkukestoisuuden arvot ovat parantuneet, niin yksin käytöissä kuin 3VA-kompaktikatkaisijoiden kanssa. Vaikka virta-alueet ovat muuttuneet, niin se ei ole vaikuttanut tuotteiden mittoihin. Uudet versiot ovat saatavilla ja niille löytyy sähkönumerot.
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Modulaarinen TeSys U -käynnistin täydentyi 18,5 kW / 400 V tehoille saakka tutulla 45 mm leveydellä.