Mika Laukkanen
Tekninen asiantuntija,
SLO Oy
18.9.2020

 Vientiteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet lähitulevaisuudessa

Tilastokeskuksen mukaan (09/2020) vienti laski huhti-kesäkuussa yhdeksän ja tuonti kymmenen prosenttia verrattuna edelliseen kvartaaliin. Verrattaessa vuoden 2019 toiseen neljännekseen tavaroiden vienti väheni neljä prosenttia.

Suunta on ylöspäin haasteista huolimatta

Haasteita varmasti on vielä tulevina kuukausina, mutta useat näkevät positiivisen kehityksen jo alkaneen. Esimerkiksi Osuuspankin ekonomistien elokuun raportissa todetaan Euroopan osalta hitaan kasvun taas käynnistyneen. Vaikka vuoden 2021 aikana ei vielä saavuteta aikaisempaa bruttokansantuotetta niin suunta on silti oikea. Samaa näkemystä tukee niin sanottu maailmankaupan ostopäällikköindeksin trendi.

Vauhtia viennin rattaisiin kehitystyöstä ja toimintavarmasta laitekannasta

Tässä kohtaa on hyvä pohtia, miten vientiteollisuuden rattaat käynnistetään pandemian jälkeen uudelleen sekä kustannustehokkaasti että kilpailukykyisesti.

Ratkaisuna näen prosessien kehittämisen sekä kone- ja laitekannan toimivuuden varmistamisen. Myös henkilöstön tietotaidon kehittämiseen pitää panostaa.

Avainsanoina voisi olla esimerkiksi infran parantaminen, automaation lisääminen sekä hyötysuhteiltaan erinomaisten valmistuslinjojen varmistaminen.

Vienti- ja kotimaankaupan perustana ovat

  • laadukkaat tuotteet,
  • eteenpäin kehittäminen,
  • pitkälle modernisoitu tuotanto ja
  • osaavat ihmiset koko tuotantoketjussa.

Siirtääkö kokemus poikkeustilasta tuotantoa takaisin kotimaahan?

Varovaisesti odotan, että aikanaan ulkomaille ulkoistetut alihankintaketjut tuotaisiin vähintäänkin lähemmäs Suomea. Se olisi looginen parannus epävarmoihin toimitusketjuihin, jotka syntyivät siitä, että tuotantolaitokset sijaitsevat tuhansien kilometrien päässä kotimaastamme. Muutos vaatii kuitenkin investointeja sekä uudelleenajattelua tavara- ja palveluvirtojen käyttäytymisestä.

Olisiko tässä mahdollisuus kehittää Pk-yritysten toimintaa ja jopa luoda uusia työpaikkoja?

Nyt on oikea aika valmistautua myynnin kasvuun

Nyt on erinomainen aika tehdä pitkän aikavälin investointeja, jolloin yrityksesi on valmis kasvun taas alkaessa.

Logistiset kanavamme, edustamamme tunnetut ja luotettavat brändit yhdistettynä sähköalan osaaviin ja ammattitaitoisiin ongelmaratkaisijoihin auttavat asiakkaitamme kehittämään ydinliiketoimintaansa joustavammaksi ja kannattavammaksi.

Kehittämällä laitekantaa ja varmistamalla toimivan logistiikan saavutat merkittävää kilpailuetua, joten olethan yhteydessä SLO:n ammattilaisiin. Mahdollisuuksia on monia.

Schneider Electric johdonsuoja Acti9 ic60

Johdonsuoja Acti9 ic60 DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta. VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki [caption id="attachment_35059" align="alignright" width="369"] Johdonsuoja iC60[/caption] Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden. VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista. SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä. Nimellisvirta: 1 … 63 A Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset, Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa, Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu Edut Uusi tuotesarja sähkönjakeluun Varmistettu koskettimien tilan ilmaisu VisiSafe:lla Nopea vian paikallistaminen VisiTrip:n avulla Helppo valita oikea tuote selkeiden tuotekoodien avulla Helppo asentaa nopeiden, ergonomisten ja turvallisten IP20B liittimien ja ruostumattomien koskettimien avulla Ympäristöystävällinen, 100% kierrätettävät ja uusiokäytettävät materiaalit Sovellukset Pienjännite sähkönjakelu Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa, Moottoripiirien suojaus, Tasavirtapiirien suojaus.   Lue seuraavaksi ✨ Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele ✨ Varaudu kesän ukkosiin kotona ja mökillä   Teksti ja kuvat: Schneider Electric 

Paineilman kosteus aiheuttaa ongelmia

Paineilma tuotetaan yleensä puristamalla tavallista ulkoilmaa kompressorin avulla korkeampaan paineeseen. Koska ulkoilmassa on kuitenkin aina mukana myös kosteutta, joutuu vesihöyry kompressorin kautta tehtaan paineilmajärjestelmään.

Ultraohut teollisuuden LED-valaisin

Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta jämerä ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. MARCO-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja 53 W. [su_table responsive="yes"] Ta-luokka: -35°C... +50°C Ottoteho: 26 W ja 53 W Valaisimen valoteho: 3600 lm ja 7250 lm Värilämpötila: 4000 K Kotelointiluokka: IP66 IK-luokka: IK08 Värintoistoindeksi: Ra >80 MacAdam-arvo: 3 SDCM Ohjaus: ON/OFF Liitäntä: Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu merialumiini Sulkulasin materiaali: Karkaistu mattahimmennetty turvalasi. Tilauksesta myös satiiniakryyli. Valonjako: Leveä Paino:   3,1 kg ja 5,4 kg [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget] Snro Toimittajan tuotekoodi Ottoteho Häikäisysuoja/ optiikka/kupu Sähköinen liitäntä:liitintyyppi Valaisimen valovirta (lm) 4300414 MA10X100CB 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300415 MA10X100CH 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300416 MA10X100CG 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3600 lm 4300422 MA20X100CB 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300423 MA20X100CH 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300424 MA20X100CG 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7250 lm 4300425 MA10X300CB 26 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300426 MA10X300CH 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300427 MA10X300CG 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3680 lm 4300428 MA20X300CB 53 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300429 MA20X300CH 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300430 MA20X300CG 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7400 lm