VIPU-WAGOn tuoteperhe laajenee
Uusi pienikokoinen WAGO 221-2411 Inline-rasialiitin soveltuu erinomaisesti ledien asennukseen, johtimien jatkamiseen ja korjauksiin.
Uusi pienikokoinen WAGO 221-2411 Inline-rasialiitin soveltuu erinomaisesti ledien asennukseen, johtimien jatkamiseen ja korjauksiin.
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen
Toimilaitteiden pienjännitesyöttöön WAGO:n korkealla suorituskyvyllä varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN 35 -kiskoon tai ruuvikiinnityksenä. Teholähde on muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V…240V ja toimintalämpötila -25°C - +70°. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Lähtöjännite on säädettävissä trimmin avulla DC 22-26 V. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä mm. EN, UL ja UR. Sähköisesti erotettu lähtöjännite (SELV) EN/UL 60950-1:n mukaan. Soveltuu sekä rinnakkais- että sarjakäyttöön. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tuotenumero787_1202787-1212Snro27410472741048NimellistulojänniteAC 100V...240VAC 100V...240VLähtöjänniteDC 24 VDC 24 VLähtövirta1.3 A2.5 AMitat L x K x P54 x 56 x 90 mm72 x 56 x 90 mmStandardit/hyväksynnät EN 60335-1 UL 508 UR 60950 EN60335-1 UL 508 UR 60950 [/su_table]