Kojerasia raudoitusadapterilla
SPELSBERG kojerasia raudoitusadapterilla betonivaluihin.
– kytkimet ja pistorasiat saatavilla suurpakkauksissa!
Urakoitsijan tarpeeseen vastattiin ja Ensto toi vuodenvaihteessa markkinoille uudet suurpakkaukset. Asennuskalustesarjan myydyimmät tuotteet paketoitiin suurpakkauksiin helpottamaan työmaakäyttöä.
Monipuolisesta asennuskalusteperheestä löydät täydellisen valikoiman asennuskalusteita kahdessa värissä, valkoisena ja mustana, uppoon sekä pintaan. Introt saavat kiitosta hyvästä asennettavuudesta ja niiden muotoiluun on panostettu.
– Urakoitsijalta tulleeseen toiveeseen vastasimme paketoimalla suurpakkauksiin markkinoiden myydyimmät kytkimet ja -pistorasiat. Kolme parasta tuotetta pakattiin siis suurpakkauksiin ajatuksella tilaa 1, saat 100 tuotetta yhdessä ja samassa paketissa. Yksi pakkaus on helpompi kantaa työmaalle, kuin 10 pientä. Tämä helpottaa työtä asennuksilla ja samalla suurpakkauksen hinta katsottiin myös kohdilleen, Tero Lalu, tuotepäällikkö Enstolta mainitsee.
Hyvällä asennettavuudella ja suurpakkauksilla säästöjä
Työmaalla nopeus ja hyvä asennettavuus tuo säästöjä. Enston asennuskalusteiden tuotekehitys vietiin huippuunsa ja niistä löytyy paljon asennusta helpottavia esimerkkejä. Varmatoimiset kytkimet ovat pitkäikäisiä ja miellyttäviä käyttää. Kytkimissä on mukavan laadukas tuntuma käytettäessä, ja niihin on suunniteltu myös erittäin toiminnalliset johtimien vapauttimet asennusta helpottamaan. Painikkeet ovat hyvin esillä ja helposti painettavissa, jos johtimia tarvitseekin irrottaa. Työmaalla niin saneeraus- kuin uudiskohteessakin voi eteen tulla yllätyksiä ja työssä edetään soveltamalla tilanteen mukaan. Asennuskalusteiden valinnassa onkin tärkeää asentamisen helppous, sillä se heijastuu suoraan työn kestoon ja kustannuksiin.
– Asennuskalustesarjan kaksoispistorasiat ovat hyvännäköisiä käytössä. Johdot asettuvat aina siististi alaspäin. Pistorasioiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan asentamiseen. Jousiliittimet on sopivasti kallistettu, jotta johtimien kytkeminen on sujuvaa. Myös kaikki asennuskalusteet menevät 85mm peitelevyyn eli työmaalle ei tarvita 100mm peitelevyjä, jolloin myös asentajan tuotenimikkeiden määrä vähenee, Lalu summaa.
Sähkönumero | Tuotekoodi | Kuvaus |
25 135 41 | LS1520-2NKIWWMFI | Pistorasia 2-osainen, keskiölevyllä, valkoinen, 100 kpl |
25 135 42 | LS1520-2NKIWWKMFI | Pistorasia 2-osainen, kokolevyllä, valkoinen, 100 kpl |
21 136 57 | 506EU-LS990WWMFI | Kytkin-6, 10AX/250V, 100 kpl, valkoinen |
Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.