– Entistä enemmän valoa ja pidempi elinikä.

 

Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT valonheittimissä on parannettu valotehokkuutta jopa 125 lm/W:iin ja samalla myös heittimien keskimääräistä elinikää on parannettu, jonka ansiosta myös pienitehoisien heittimien takuuaikaa on pidennetty viiteen vuoteen.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYMMETRIC LED-valonheittimien tuoteperhe kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista valonheitinmallia. Heittimiä on saatavana 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 65 W, 80 W, 125 W, 165 W ja 200 W tehoisena ja niiden valovirrat ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000 luumeniin saakka. 10 W – 50 W:n heittimiä on saatavana mustana sekä valkoisena ja 65 W – 200 W heittimiä on saatavana vain mustana. Kaikista perusmalleista on saatavana mallit 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötilalla.

10 W:n, 20 W:n ja 50 W:n heittimistä on saatavana myös liike- ja hämärätunnistimella varustetut tunnistinheittimet. Tunnistinheittimien tunnistimet ovat päivitetty pienempiin tunnistimiin ja päivityksen ansiosta heittimet voidaan kytkeä jatkuvasti (Always on -mode) päälle kytkemällä virta päälle-pois-päälle-pois-päälle neljän sekunnin sisällä. Always on -toiminnon saa kytkettyä pois ottamalla virrat pois valaisimelta viideksi sekunniksi. 10 W:n, 20 W:n, 50 W:n tunnistinheittimiä on nyt saatavana mustana sekä valkoisena ja 3000K tai 4000 K värilämpötilalla. 65-200W heittimistä on saatavissa myös hämärätunnistimella (Photocell) varustetut heittimet 4000 K värilämpötilalla.

Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Heittimissä on 1 metrin pituinen kiinteä syöttökaapeli. Niiden runko on alumiinia ja valopinta karkaistua lasia.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C…+50°C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja ne ovat myös ENEC-sertifioituja. Heittimien keskimääräinen elinikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja nyt koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Uuden pakkauksen myötä LEDVANCEn tuotteiden luonnonkuormittavuus on pienempi, sillä siitä 99% on kierrätettyä materiaalia ja pakkaus on 100% kierrätettävissä, lisäksi pakkauksessa ei ole käytetty ylimääräisiä muovipinnoitteita.

Sähkönumerot löytyvät väliltä: 45 081 16 – 45 081 70

Tilaa »

 

 

Ledvance LED TUBE T5 HF Performance

LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle. High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W. LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti. Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C. T5 LED TUBE HF Performance -valoputkien käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"]  LEDVANCE LED TUBE T5 HO HF (ECG) 1500 mm, T5 HO 49 W tilalle4933373T5 HF HO49 1500 26W/830 3600lm4933374T5 HF HO49 1500 26W/840 4000lm4933375T5 HF HO49 1500 26W/865 4000lm 1200 mm, T5 HO 54 W tilalle4933376T5 HF HO54 1200 26W/830 3600lm4933377T5 HF HO54 1200 26W/840 4000lm4933378T5 HF HO54 1200 26W/865 4000lm 1500 mm, T5 HO 80 W tilalle 4933379T5 HF HO80 1500 36W/830 5050lm4933380T5 HF HO80 1500 36W/840 5600lm4933381T5 HF HO80 1500 36W/865 5600lm [/su_table]  

Aina sopivasti valoa CoreLine wall-mounted -valaisimen ansiosta

Philipsin uusi CoreLine wall-mounted on kustannustehokas ja muotoilultaan kestävä ja matala yleisvalaisin katto- ja seinäasennukseen sisä- tai ulkotiloihin.

NYX 190 on ajatonta muotoilua ja häikäisemätöntä valoa ulkokäyttöön

Tanskalaisen Focus-Lightingin NYX on valaisinsarja tämän päivän valaistustarpeisiin, jossa haetaan mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua. Tiivis alumiinirunkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmilla valonlähteillä.