Ensto Velox Frameless
Rajatonta valoa kodin kaikkiin tiloihin
Clara on Cariitin uusi himmennettävä alasvalo.
Värilämpötila säätyy kylmästä 4000 K:sta lämpimään 2200K:n, joka antaa erinomaiset
mahdollisuudet muuttaa tilan tunnelmaa valon tarpeen mukaan. Clara on suunnattava, se kallistuu 25° joka suuntaan.
Värivaihtoehtoina kromi, mattavalkoinen ja musta. Voidaan himmentää suoraan syöttöjännitteestä.
• Himmennettävä värilämpötila 4000 – 2200 K, 550 lm
• 8 W, 220 – 240 V
• Ra > 90
• Avautumiskulma 40°
• Suunnattava
• Materiaali: alumiini
• Halkaisija ø 95 mm
• Upotussyvyys 47 mm
• Asennusreikä ø 83 mm
• Sisältää liitäntälaitteen
Snro 41 971 55
Tilaa »
Projektin valovoimaisin tähti oli SG Armaturenin RAX200 DALI
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.