Pneumatiikkaratkaisut teollisuuden tarpeisiin
Pneumatiikkatuotteet ja automaatioratkaisut SMC:ltä.
Pneumatiikkatuotteet ja automaatioratkaisut SMC:ltä.
CA1110 luksimittari mittaa kaikkien valolähteiden (valittavissa mittarista) valoisuuden jopa 200 000 luksiin saakka, NF C 42-710 luokka C -standardin mukaisesti.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso