Start Track Spot LED myymälävalaistukseen
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.
LEDVANCEn uusi tuotesarja Surface Bulkhead on nyt täällä. Tuoteperhe käsittää yhteensä 32 erilaista valaisinmallia, joihin on erikseen saatavissa Ring- sekä Eyelid-koristerenkaat. Korkeiden IP65- ja IK10-luokituksien ansiosta pintaan asennettavat valaisimet soveltuvat haastavimpiin asennuskohteisiin niin sisä- kuin ulkokäyttöön.
LEDVANCE Surface Bulkhead pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa: 250 mm halkaisijalla varustettujen valaisimien teho on 10 W ja ne tuottavat 800 lm valovirran. 350 mm valaisimien teho on 15 W ja ne tuottavat 1400 lm valovirran. Kummastakin kokoluokasta löytyy värilämpötilavaihtoehtoina saatavilla 3000K ja 4000K. Rungonvärivaihtoehdoista löytyy valkoinen ja musta. Kaikista valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S), turvavalaisinmallit (EM) kolmen tunnin akulla ja liiketunnistimella varustetut turvavalaisinmallit (EM S) kolmen tunnin akulla. Valaisinta voidaan käyttää myös numerovalaisimena.
Valitse siis oikea värilämpötila ja haluttu valovirta sekä valaisimen rungonväri. Lisäksi valitse sopiva kehys ja valaisinvalinta on valmis.
Valaisimen rungosta löytyy neljä läpivientiaihiota, joiden avulla kaapeli voidaan tuoda mistä suunnasta tahansa. 4-napaisen jousiliittimen ansiosta valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja vaivatonta. Valaisin soveltuu pohjoismaalaiseen kattorasia-asennukseen (78 mm).
LEDVANCE Surface Bulkhead LED-valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70B50 @25°C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20…+40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Valovirta | Teho | Runkoväri | Halkaisija |
Surface Bulkhead ON/OFF | |||||
41 253 49 | SF BLKH 10W/3000K WT IP65 | 800 lm | 10 W | Valkoinen | 250 (mm) |
41 253 50 | SF BLKH 10W/4000K WT IP65 | 800 lm | 10 W | Valkoinen | 250 (mm) |
41 253 51 | SF BLKH 10W/3000K BK IP65 | 800 lm | 10 W | Musta | 250 (mm) |
41 253 52 | SF BLKH 10W/4000K BK IP65 | 800 lm | 10 W | Musta | 250 (mm) |
41 253 53 | SF BLKH 15W/3000K WT IP65 | 1400 lm | 15 W | Valkoinen | 300 (mm) |
41 253 54 | SF BLKH 15W/4000K WT IP65 | 1400 lm | 15 W | Valkoinen | 300 (mm) |
41 253 55 | SF BLKH 15W/3000K BK IP65 | 1400 lm | 15 W | Musta | 300 (mm) |
41 253 56 | SF BLKH 15W/4000K BK IP65 | 1400 lm | 15 W | Musta | 300 (mm) |
Surface Bulkhead Sensor | |||||
41 253 57 | SF BLKH 10W/3000K S WT IP65 | 800 lm | 10 W | Valkoinen | 250 (mm) |
41 253 58 | SF BLKH 10W/4000K S WT IP65 | 800 lm | 10 W | Valkoinen | 250 (mm) |
41 253 59 | SF BLKH 10W/3000K S BK IP65 | 800 lm | 10 W | Musta | 250 (mm) |
41 253 60 | SF BLKH 10W/4000K S BK IP65 | 800 lm | 10 W | Musta | 250 (mm) |
41 253 61 | SF BLKH 15W/3000K S WT IP65 | 1400 lm | 15 W | Valkoinen | 300 (mm) |
41 253 62 | SF BLKH 15W/4000K S WT IP65 | 1400 lm | 15 W | Valkoinen | 300 (mm) |
41 253 63 | SF BLKH 15W/3000K S BK IP65 | 1400 lm | 15 W | Musta | 300 (mm) |
41 253 64 | SF BLKH 15W/4000K S BK IP65 | 1400 lm | 15 W | Musta | 300 |
Surface Bulkhead koristerenkaat | |||||
41 253 81 | SF BLKH RING 250 WT | Valkoinen | 250 (mm) | ||
41 253 82 | SF BLKH RING 250 BK | Musta | 250 (mm) | ||
41 253 83 | SF BLKH RING 300 WT | Valkoinen | 350 (mm) | ||
41 253 84 | SF BLKH RING 300 BK | Musta | 350 (mm) | ||
41 253 85 | SF BLKH EYELID 250 WT | Valkoinen | 250 (mm) | ||
41 253 86 | SF BLKH EYELID 250 BK | Musta | 250 (mm) | ||
41 253 87 | SF BLKH EYELID 300 WT | Valkoinen | 350 (mm) | ||
41 253 88 | SF BLKH EYELID 300 BK | Musta | 350 (mm) |
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.
Sarja koostuu kiinteistöjen ulkoalueille sopivista exStreet-katuvalaisimista, exFlood-valonheittimistä sekä exWall-seinävalaisimesta.
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.