Vetosukat

Vetosukat valmistetaan kestävästä teräslangasta, jonka ansiosta vetolujuus ja käyttömukavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Valikoimasta löytyy sukkia koosta 4 mm aina 110 mm, joissa vetolujuudet  134kg:sta 10613kg asti.

Sukkia saatavan tavallista joko yhden, tai kahden punoksen sukkaa yhdellä sekä kahdella vetolenkillä.

Avattava sukka keskivetoihin on kahdella vetolenkillä. Sukka avautuu keskeltä ja voidaan kiinnittää mihin kohtaa kaapelissa vain. Sukan punos suljetaan erillisellä silmukalla.

Putkikäärmeillä on monta nimeä

Työntövarsikela, vetovaijeri, varppi. Kaikilla kuitenkin sama tarkoitus. Työntövarsi tehty monisäikeisestä lasikuidusta, joka päällystetty kulutusta kestävällä muoviseoksella. Varsi taipuu suoraksi, jolloin sitä on helppo työntää putkessa. Saatavana pituuksia muutamista kymmenistä metreistä useiden satojen metrien pituuksiin. Työntövarsi voidaan työntää putkeen käsin, tai koneellisesti.
Varren paksuus kannattaa valita putken koon mukaan. Jos liian ohutta käytetään suurissa putkissa, varsi taipuu ja työntäminen vaikeutuu.

Työntövarsikeloja voidaan käyttää myös putkien avaamiseen erilaisilla sovittimilla, tai niitä voidaan käyttää putkien hakemiseen kiinnittämällä erillinen lähetin työntövarren päähän. Lähetin voidaan paikantaa maan päältä ja tarvittaessa mitata sen syvyys siihen soveltuvalla hakulaitteella.

Jos työntövarsi menee poikki, tai muuten osat kuluvat loppuun on saatavana varaosia ja korjaussarjoja.

Snro Tuote
6424309 GeoPower vetosukka 30-40mm
6424310 GeoPower vetosukka 40-50mm
6424311 GeoPower vetosukka 50-65mm
6424312 GeoPower vetosukka 65-80mm
6424313 GeoPower vetosukka 80-95mm
6424314 GeoPower vetosukka 95-110mm
6424327 GeoPower vetosukka 2 x 10-20mm
6424328 GeoPower vetosukka 2 x 20-30mm
6424337 GeoPower vetosukka 2 H 30-40mm
6424338 GeoPower vetosukka 2H 40-50mm
6424339 GeoPower vetosukka 2H 50-65mm


Teksti ja kuvat: Trafino

Verkko on yhtä luotettava kuin sen heikoin kohta

Saadaksesi luotettavan verkon, tarvitset täydellisen sovituksen kaapelin ja liittimen välillä.

Suuren teollisuuskaapelikyselyn 2020 tuloksia

Pyysimme kyselyssä arvioimaan SLO:n valikoimaa, käytettyjä teollisuuskaapelityyppejä ja –merkkejä sekä tärkeimpiä hankintakanavan ja kaapelin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tässä poimintoja tuloksista: