WARMOS EW-sarja
Energiatehokas WARMOS ECODESIGN-lämmitin
Harvia C170VKK on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkökiukaan ohjauskeskus, jolla koko saunatilaa voi hallita sujuvasti.
Taloyhtiöissä, kylpylöissä, hotelleissa ja muissa yhteisösaunoissa sähkökiukaan sekä koko saunan käyttö saadaan sujuvaksi ohjauskeskuksen avulla. Kevään 2020 uutuus, Harvia C170VKK, on toimiva valinta erityisesti yhteisösaunoihin.
C170VKK on uudistettu versio alan ammattilaisten keskuudessa jo klassikoksi nousseesta C150VKK-ohjauskeskuksesta, joka poistuu valikoimista kesäkuussa 2020. Uusi versio sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin edeltäjänsä sekä toimivat parannukset yhdessä paketissa. Se on helppo asentaa myös aiemman mallin tilalle.
Hyvä ohjauskeskus tekee niin asentajan kuin saunan käytöstä vastaavien henkilöiden työstä helppoa. Kosketusnäytöllä varustetulla C170VKK-ohjauskeskuksella voikin ohjata sähkökiukaan lisäksi saunatilan muita toimintoja kuten valaistusta, sähkölukkoja ja ilmanvaihtoa.
Ohjauskeskus auttaa myös varmistamaan käyttäjille parhaat saunakokemukset. Viikkokellon avulla tietyt asetukset voi ajastaa saunojien toiveiden tai tietyn ajankohdan vaatimusten mukaan. Eri saunavuoroille voi asettaa esimerkiksi oman lämpötilan, valaistuksen ja tuuletuksen. Lämpötilan vaihteluväli on 40–110 °C.
Lisäksi C170VKK-ohjauskeskuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat turvallinen etäkäynnistys ja -sammutus. Saunan päälle laittamista ja sammuttamista voidaan näin ohjata esimerkiksi hotellin vastaanotosta käsin.
Snro | Nimike | |
82 666 98 | C170VKK | Ohjauskeskus C-series – C170VKK ohjauskeskus |
Varaosat: | ||
82 667 21 | WX680 | Kosketusnäyttö |
82 614 77 | WX232 | Lämpötila-anturi (pitää olla asennettu) |
82 610 01 | WX325 | Kosteus- / lämpötila-anturi (valinnainen) |
82 667 32 | WX679 | Datakaapeli RJ10 / 404C 200mm |
82 610 53 | WX351 | Piirilevy (SERNO: 2010000000->) |
Lisäosat: | ||
82 667 27 | SAB00101 | Harvia ovikytkin saunan oveen |
82 614 04 | LTY17 | Lisätehoyksikkö LTY17 |
82 663 36 | SFE-220400 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
82 663 37 | SFE-350400 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
82 663 38 | SFE-500500 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
82 663 39 | SFE-D350 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
82 663 40 | SFE-D450 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
82 663 41 | SFE-D530 | Lisätarvike turvakytkin ohjauskeskuksiin |
EcoDesign-määräykset sähkölämmittimille astuvat voimaan 2018 vuoden alusta.
Modulo kiukaan voit valita avoimilla tai umpinaisilla kyljillä, värinä musta tai teräs.