Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä. 

Uuden Velox Deco -sarjan muotoilu ja upotettu valonlähde tarjoavat häikäisemättömän pehmeän tunnelman yleisvalaistuksen perustarpeisiin. Tyylikkäät ja viimeistellyt lisävarusteet tarjoavat myös pinta-asennettavat ratkaisut koteihin ja julkisiin tiloihin.

Ensto Velox Deco on yleisvalaistukseen suunniteltu LED-valaisinsarja, jonka moderni muotoilu on pelkistetyn dekoratiivinen. Valaisimen upotettu valonlähde asettuu kattopintaa syvemmälle ja takaa laadukasta häikäisemätöntä valoa. Deco-valaisimet sopivat erilaisiin kattoratkaisuihin sekä asettuvat tyylikkäästi osaksi kodin sekä työ- ja toimistotilojen sisustusta. Velox Deco -paneelit sopivat moderniin ja klassiseen sisustukseen niin uudis- kuin remonttikohteissakin.

Velox Deco – pinta- ja uppoasennuksiin

Ensto Velox Deco tarjoaa tasaista laadukasta valoa ja tuoteperheestä löytyy sekä geometriseen makuun sopivat neliöt että kauniit pyöreät alasvalot raikkaan valkoisina. Deco-valaisimet on saatavilla neliönmuotoisena (180 mm) sekä pyöreänä kolmessa eri koossa (120 mm, 180 mm, 240 mm). Velox Deco -valaisimet soveltuvat niin pinta- ja uppoasennuksiin.

  • IP44
  • 500 lm – 1170 lm
  • 3000K and 4000K, DualWhite
  • CRI>80
  • Tilauksesta pinta-asennettavat mallit DALI-ohjauksella

Rakenne

  • Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia
  • Etulevy valoa hajoittavaa opaalilevyä
  • Pinta-asennusmallien kiinnityslevyt terästä
  • Himmennettävä (triac) LED-virtalähde sisältyy

Asennus

  • Uppo- ja pinta-asennusmallit
  • -o- 3×1,5 mm2, erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
  • Dimming Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perus-valo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.
  • DualWhite Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000K ja 4000K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.

 

 

Velox -tuotesarja SLO verkkokaupassa »

LiT by Cardi Heitin mallisto laajeni 190W Asymmetrisen optiikan valonheittimellä

Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.

Indax-teollisuusvalaisin – lämpimien ympäristöjen yleisvalaisin

Indax-teollisuusvalaisimella on toteutettu jo useita teollisuuden kuumien tilojen kohteita.

Izylum valaisee tiet ja kadut energiatehokkaasti

Izylum näyttää tietä modernille, kestävää kehitystä edistävälle tie- ja katuvalaistukselle. Sen parhaita puolia ovat huippuunsa viritetty valaisintekniikka sekä huikea määrä innovaatioita asennusta ja käyttöä helpottamaan. Energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden varmistavat uuden sukupolven LensoFlex4-linssioptiikat sekä monipuoliset ohjausvaihtoehdot. Miksi enää harkita muuta?