SLO kävi Porin asuntomessuilla:
Sujuvan arjen raaka-aineena moderni sähköistys
Energiamittarit TE360 ja TE370 poistuvat valikoimasta. Samalla valikoimaan lisätään uusi energiamittarien liitäntärajapinta TXF121. Sen avulla voit liittää Hagerin uuden sukupolven perinteiset energiamittarit helposti ja kustannustehokkaasti osaksi KNX-asennusta. Tämä uudistus tarjoaa kiinteistönomistajille uudenlaisia mahdollisuuksia keskitettyyn energiankulutuksen valvontaan ja MID-direktiivin mukaiseen laskutukseen.
Kompaktisti enemmän mahdollisuuksia
Uusi liitäntämoduuli on vain 1 moduulia leveä ja asennetaan DIN-kiskolle energiamittarin vasemmalle puolelle. Se lukee energiamittarille tallennetut kulutuslukemat ja sähkösuureet infrapunarajapinnan kautta ja välittää ne KNX-väylään. KNX-asennuksessa mittaustuloksia voidaan tarkastella helposti ja selkeästi esimerkiksi monikäyttöisen domovea-visualisoinnin avulla. Liitäntämoduuli voidaan liittää osaksi Hagerin easy-palvelimella sekä ETS-ohjelmistolla käyttöönotettavia KNX-järjestelmiä.
Uusi liitäntärajapinta SLO:n myyntiohjelmassa:
Snro | Tyyppi | Tuote |
28 034 96 | TXF121 | Liitäntäportti KNX energiam. ECx DIN |
Yhteensopivia energiamittareita SLO:n varastovalikoimassa:
Snro | Tyyppi | Tuote |
67 735 44 | ECN140D | Energiamittari 1v suora 40A 1M |
67 735 57 | ECP380D | Energiamittari 3v suora 80A 4M S0 MID |
67 735 62 | ECP310D | Energiamittari 3v suora 100A 7M S0 MID |
67 735 67 | ECP300C | Energiamittari 3v virtam. 5A 4M S0 MID |
67 735 69 | ECR300C | Energiamittari 3v virtam. 5A 4M MODBUS MID |
Santa’s-hotellin ylellisten lasi-iglujen olot pitää optimaalisina KNX-automaatio.
Smart citystä on puhuttu jo monta vuotta mutta mistä siinä on kyse? Lyhykäisyydessään älykäs kaupunki on palvelualusta.