Santa’s-hotellin ylellisten lasi-iglujen olot pitää optimaalisina KNX-automaatio.
Iglujen lämpötilaa, ilmanvaihtoa, jopa lasilämmityksen toimintaa voi säätää yksilöllisesti. Hotellin omistajalle automaatio taas takaa, että energiakulut pysyvät kurissa.
Kun joulunviettoon saapuvien singaporelaisvieraiden lento Rovaniemelle laskeutuu, on ABB:n KNX-automaatio jo ryhtynyt töihin. Parin kilometrin päässä lentokentältä Joulupukin pajakylässä sijaitsevan lasikattoisen hitech-iglun ikkunalämmitys sulattaa näkymät taivaalle huurteettomiksi, ilmalämpöpumppu käynnistyy, ja lattian lämpö nousee.
Santa’s Hotel-ketjun korkeatasoisten lasi-iglujen design on pelkistetty, mutta ne kätkevät sisälleen roppakaupalla huipputekniikkaa. Iglun ilmalämpöpumppu, ilmanvaihtokone, lattialämmitys sekä lasikaton sisä- ja ulkopuolen lämmitys on kytketty KNX-väylään. Vesivuodon sattuessa magneettiventtiili sulkee salamana vedentulon ja valokuituyhteys välittää hälytyksen vastaanottoon ja huoltomiehelle.
Vaativa asiakaskunta
Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Maarit Aho kertoo, että huippuluokan talotekniikka on jo testattu käytössä. Ensimmäiset 29 iglua valmistuivat joulukuussa 2016.
”Lähes kaikki vieraamme ovat olleet ulkomaalaisia, suurimmat ryhmät tulivat Singaporesta, Kiinasta ja Japanista”, Aho kertoo.
Vaativa asiakaskunta saapuu kaukaa, joten palvelun pitää pelata. Esimerkiksi sopivan lämpötilan suhteen vieraiden odotukset saattavat poiketa radikaalisti täkäläisistä, kertoo Aho.
KNX-väyläohjauksen ja igluihin vedetyn valokuituyhteyden avulla kaikkia toimintoja voi hallita vastaanoton infonäytöltä, kertoo KNX-ohjelmoinnista vastannut Teemu Koivisto Sähkötapio Oy:stä.
Varustukseltaan lasi-iglut muistuttavat korkeatasoista omakotitaloa. Igluihin mahtuu reiluun 20m2 täysi varastus. Esimerkiksi lasikatto on ulkopuolen lämmitysvastukset poistavat huurteen ja sulattavat katolle sataneen lumen ja jään. Seinälasit lämpiävät sisäpuolelta, joka toimii mukavuuslämpönä, joka toimii muun lämmityksen lisänä.
Vaikka iglut ovat rakennuksina ainutlaatuisia, meni toimintoja ohjaavan KNX-automaation ohjelmointi jo ensi kerralla hyvin kohdalleen. Teemu Koivisto on tehnyt käyttökokemusten perusteella vain pieniä hienosäätöjä.
”Lattialämpöjä on nostettu, lasilämmitysten päälläoloaikoja on lyhennetty, ja ilmanvaihdon tehostukset kiellettiin yöaikaan, ettei synny ylimääräistä melua”, Koivisto kertoo.
Korkealuokkainen taloautomaatio parantaa sekä palvelua että energiatehokkuutta
Maarit Aho kertoo, että suunnitteluvaiheessa haluttiin automatisoida kaikki käytännön rutiinit. Esimerkiksi 71 iglun ikkunalämmitysten kytkeminen nyt yhdestä paikkaa säästää henkilökunnan aikaa . Toinen tärkeä suunnitteluperuste oli energiansäästö. Kun kaikki 71 iglua ovat käytössä, pienetkin energiansäästöt tekevät vuositasolla paljon.
”Automaation avulla saamme ohjattua energiakulutuksen minimiin; kun asiakkaat eivät ole paikalla, talvella ei tarvitse lämmittää igluja turhaan ja kesällä viilennys ei käynnisty.”
Automaation avulla asiakkaiden odotuksiin pystytään vastaamaan myös etänä. Yöaikaan iglukylän ympyrävuorokautista päivystystä hoidetaan 7 kilometrin päästä Rovaniemen keskustasta, Hotel Santa Clausin vastaanotosta käsin etäyhteydellä.
Korkealuokkainen taloautomaatio parantaa sekä palvelua että energiatehokkuutta.
”Me emme tuhlaa energiaa – emmekä rahaa – tarpeettomasti”, Maarit Aho toteaa.
Faktaa: KNX automatisoi hotellin rutiinit
KNX-väylätekniikka takaa hotelliasiakkaille miellyttävät olot. Majoitustilojen valaistusta, viilennystä, lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan ohjata yksilöllisesti. Automaattiset hälytykset esimerkiksi avoimista ovista tai lämpötilan laskusta taas parantavat turvallisuutta. Hotellin omistajalle KNX-tekniikka merkitsee parempaa energiatehokkuutta. Kun automaatio huolehtii valaistuksen ja lämmityksen ohjauksesta, ei energiaa kulu hukkaan.
KNX-väylätekniikka on pitkäikäinen automaatioratkaisu. Teknologia on leveillä hartioilla, sillä komponenttien valmistajia on globaalisti noin 400 neljässäkymmenessä eri maassa. Avoimeen standardiin pohjautuvaa järjestelmää voi koska tahansa laajentaa ja uudistaa tuleviin tarpeisiin. Myös teknistä osaamista on tarjolla runsaasti. Esimerkiksi Suomessa sertifioituja KNX-ohjelmoijia on useita satoja.
Taustaa: Joulupukin pajakylä
Napapiirille vain parin kilometrin päähän Rovaniemen lentoasemasta noussut Santa’s Hotels -ketjun lasi-iglukylän ensimmäiset 29 iglua otettiin käyttöön joulukuussa 2016. Jouluna 2017 igluja on käytössä 71 kappaletta. Samaan aikaan rakennetaan myös päärakennus, johon tulee vastaanotto ja ravintolatilat.
Iglujen valaistus, lämmitys, viilennys, ilmanvaihto sekä ikkuna- ja lattialämmitykset on kytketty KNX-väylään. Jokaiseen igluun tulee nopea valokuituyhteys. Kaikki toiminnot ovat etäohjattavissa hotellin vastaanotosta.
Santa’s-hotellin lasi-iglujen sähköurakan teki rovaniemeläinen Sähköpalvelu Kononen Oy. SLO toimitti lähes kaikki sähkötarvikkeet tähän Napapiirillä sijaitsevalle työmaalle, mm. KNX-taloautomaatioon liitetyn valaistuksen. Kohteen KNX-asennuksen sekä ohjelmoinnin teki niinikään rovaniemeläinen sähköasennusliike Sähkötapio Oy. Igluihin asennettiin ABB:n KNX-järjestelmä, jonka toimitti Rovaniemen SLO.
– ABB:n älykäs KNX-järjestelmä parantaa rakennuksen turvallisuutta, kustannus- ja energiatehokkuutta sekä lisää käyttömukavuutta ja joustavuutta. Sitä voidaan käyttää niin hotelleissa, toimistorakennuksissa, teollisuuslaitoksissa kuin asuinrakennuksissakin, kertoo Rovaniemen SLO:n myyntipäällikkö Esa Koskinen.
Juttu on julkaistu alunperin ABB:n verkkosivuilla. Pääset siirtymään kirjoitukseen tämän linkin kautta.
Valonsäädin keskukseen
Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta.
Ominaisuudet
4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen.
Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus.
Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa.
Kanavien tilan LED-merkkivalo.
Manuaalikäyttömahdollisuus.
Tyyppi
Snro
Kuvaus
DA-M-0.4.2
2815499
Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN
PS1/4/6-KNX
2815317
Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2
6596
2619374
Häiriönpoistaja himmentimille
Teksti ja kuvat: ABB Oy