Tulikos taas kiirus?
Termostaattien määräykset muuttuvat 1.1.2018.
Cariitti on tuonut markkinoille valmiin saunavalaistussarjan sinulle, joka haluat rauhallisen tasaisen valon saunaan. Sarjaan kuuluvalla kiuaskuidulla valaisee kiukaan.
Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
Sarjan virtalähdekotelo on suojausluokaltaan IP55 samoin kuin LED-valonlähteet. Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta. Valonlähteissä on 1 W ledit. Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta. Värilämpötila 3000K.
Lineraaritanko valaistaan molemmista päistä ja se on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Tanko ei ole ympärivalaiseva.
Helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta- asennukseen.
Snro 41 971 51
Saunan lämpömittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta rst-asteikosta. Mittari valaistuu yhdellä ledillä tai yhdellä 2-4 mm kuidulla. Mittarin halkaisija on 120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm.
Kiinnittyy seinäpaneeliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.
Snro 41 971 60
nVent RAYCHEM uusin tuote termostaattiperheeseen on Raystat V5.
Lämpötilan etäluenta ja -ohjaaminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi suuren yleisön keskuudessa. Selvimmin tämä on näkynyt loma-asuntojen kohdalla. Kun ne ovat pitkiä aikoja tyhjillään, voidaan lämpötila laskea alas ja saavuttaa selvää säästöä kustannuksissa. Vakituisessa käytössä olevissa asunnoissa päiväkohtaisella lämmön vaihtelulla ei tutkimusten mukaan saavuteta merkittäviä säästöjä.