Soveltuu monipuolisesti teollisuuden tarpeisiin

ACS880 on taajuusmuuttaja, joka soveltuu laajaan skaalaan erilaisia sovelluksia erittäin tarkan moottorisäätönsä ansiosta. Sovellukset pumpuista, aina vaativimpiin murskaimiin, kuljettimiin ja tarkkuutta vaativiin paikotuksiin voidaan toteuttaa ongelmitta ACS880 sarjan teollisuustaajuusmuuttajilla.

Monipuolisen sovellettavuuden mahdollistaa moottorisäätömenetelmä DTC (Direct Torque Control), eli suora momentinsäätö. DTC:n ansiosta momenttivaste säädettävällä moottorilla on erittäin nopea ja tätä kautta säädettävyys ensiluokkainen.

ACS880 sarjan taajuusmuuttajat soveltuvat myös yhdistettäväksi eri kokoisiin sovelluksiin laajan tehoalueensa ja laajan rajapintavalikoimansa ansiosta. Alla on listattuna muutamia valikoituja ominaisuuksia, jotka pätevät yleisesti ACS880 sarjan teollisuustaajuusmuuttajiin.

Kolme syytä valita ACS880

ACS880 on valinta, kun taajuusmuuttajalta vaaditaan ensiluokkaista säätöä, skaalautuvuutta ja käytettävyyttä.

  1. Tarkan moottorisäädön, laajan rajapintavalikoiman, monipuolisen jännite ja tehoalueen ansiosta ACS880 mukautuu vaivatta erilaisiin sovelluksiin ja erilaisiin ympäristöihin.
  2. ACS880 sarjan taajuusmuuttajien huoltoväli on parhaimmillaan 9 vuotta, joka mahdollistaa korkean tuotantoasteen ja energiatehokkuuden ylläpitämisen.
  3. Vaihdettava muistiyksikön avulla laitteen korvaaminen onnistuu nopeasti ja tehokkaasti, aiheuttaen näin mahdollisimman vähän käyttökatkosta.
Tutustu valikoimaan verkkokaupassa »

ACS880-sarjan ominaisuudet

 Jännite:
  •  3~ 208-240 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-2)
  •  3~ 380-415 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-3)
  •  3~ 380-500 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-5)
  •  3~ 525-690 V, +10/-15% (ACS880-xx-xxxx-7)
 Teho:
  •  0.75 – 6000 kW (HUOM! Riippuu mallista)
 Suojaus:
  •  IP20, IP21, IP42, IP54 ja IP55 (HUOM! Riippuu mallista)
 Analogiatulot:
  •  2 kpl
 Analogialähdöt:
  •  2 kpl
 Digitaalitulot:
  •  6 (+2 ohjelmoitavaa DIO) kpl
 Releet:
  •  3 kpl
 Kenttäväylät:
  •  Modbus RTU (Vakio),
  •  PROFIBUS-DP (FPBA-01),
  •  PROFINET (FPNO-21),
  •  Modbus TCP (FMBT-21)
  •  CANopen (FCAN-01),
  •  DeviceNet (FDNA-01),
  •  Ethernet/IP (FEIP-21),
  •  Ethernet POWERLINK (FEPL-02),
  •  PROFIsafe (FSPS-21 tai FSO-xx+FENA-21)
 Takaisinkytkennät:
  •  TTL (FEN-01)
  •  Absoluutti/TTL (FEN-11)
  •  Resolveri/TTL (FEN-21)
  •  HTL (FEN-31)
  •  HTL safetyfunktioita SDI ja SSM varten (FSE-31+FSO-21)
 Koneturvallisuus
(EN/IEC
 61800-5-2):
  •  STO (Safe Torque Off) (Vakio/FSPS-21)
  •  SLS (Safety-Limited Speed) (FSO-xx)
  •  SS1-t (Safe Stop 1) (FSO-xx/FSPS-21)
  •  SS1-R (Safe Stop 1) (FSO-xx)
  •  SSE (Safe Stop Emergency) (FSO-xx)
  •  Safe maximum speed (SMS) (FSO-xx)
  •  Prevention of unexptexted startup (POUS)
  •  Safe Direction (SDI) (FSO-21+FSE-31)
  •  Safe speed monitoring (SSM) (FSO-21+FSE-31)
 EMC suodatus:
  • Riippuu EMC optioista.
  • C3 (+E200) tai C2 (+E202) (EN 61800-3: 2004 + A1: 2012) saavutetaan erilaisilla optioilla, mutta ei vakiokokoonpanolla.

 

 

ABB

Teksti ja kuva: ABB Oy

ACS480 – Loppukäyttäjän ystävä

ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.

ACS480 – Uusi taajuusmuuttajasarja keskusasennuksiin

Loppukäyttäjän ystävä ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.

Moottoreiden hyötysuhde paremmaksi heinäkuusta alkaen

Moottoreita ja taajuusmuuttajia koskevat hyötysuhdevaatimukset kiristyvät heinäkuun alusta alkaen. ABB varmistaa SLO:n kanssa, että kaikki myynnissä olevat ABB:n laitteet ovat uusien säädösten mukaisia. Ostajan on silti hyvä perehtyä muutokseen