Loppukäyttäjän ystävä

ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä. Laajan käyttäjäkeskeisen kehityksen tuloksena on luotu laite, joka korvaa ACS355 sarjan täydellisesti, sekä tuo mukanaan laajan skaalan ominaisuuksia. Näitä ei ole vielä aikaisemmin nähty keskusasennukseen tarkoitetuissa, matalan tehon taajuusmuuttajissa.

ACS580:n pikkusisko

ACS480 sarja on yksinkertaistetusti pienempi sisar ACS580 sarjalle. Laitteet jakavat saman käyttöliittymän (ohjauspaneeli ja Drive composer-ohjelmointityökalu), EMC tason (C2), sekä kenttäväyläsovittimet. Yhtenäinen rintama ominaisuuksissa mahdollistaa laitteen saumattoman integroinnin asiakkaan olemassa olevaan infrastruktuuriin. ACS480 toimii loistavana lisänä aikaisempaan ACxx80 (380, 480, 580 ja 880) laitekantaan tai esimerkillisenä esikoisena sarjan puolesta.

Vakio-ominaisuudet:

  • 400 V, 0,75-22 kW
  • EMC C2 (Julkiseen verkkoon)
  • ACxx80 sarjan vakio-ominaisuudet
    • Kenttäväylät
    • STO
    • MODBUS RTU
    • Drive composer entry/pro
  • Voittamaton käyttöliittymä vakiona
  • Drivetune yhteensopiva (Bluetooth paneeli myydään erikseen Snro: 3804562)

 

Sähkönumero Laite Teho (kW)
3804564 ACS480-04-02A7-4 0,75
3804565 ACS480-04-03A4-4 1,1
3804566 ACS480-04-04A1-4 1,5
3804567 ACS480-04-05A7-4 2,2
3804568 ACS480-04-07A3-4 3
3804569 ACS480-04-09A5-4 4
3804570 ACS480-04-12A7-4 5,5
3804571 ACS480-04-018A-4 7,5
3804572 ACS480-04-026A-4 11
3804573 ACS480-04-033A-4 15
3804574 ACS480-04-039A-4 18,5
3804575 ACS480-04-046A-4 22
3804576 ACS480-04-050A-4 22 (Heavy duty)

 

Miksi ACS480?

  • Pienikokoinen
  • Tehokas
  • Nopea asentaa ja ottaa käyttöön
  • Tunnettua ABB -laatua
Teksti:
Patrik Tikka
ABB Oy
Kuva:
ABB Oy

VACON® 100 -taajuusmuuttajilla tehokkuutta ja säästöjä Kevitsan kaivosprosesseihin

Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistama Kevitsan kaivos Sodankylässä on Suomen suurin avolouhos, joka työllistää yli 500 henkilöä. Vuonna 1987 löydetty Kevitsan mineraaliesiintymä on yksi Suomen suurimmista. VACON®-taajuusmuuttajat tehostavat kaivoksen useita eri prosesseja ja tuovat säästöjä. 

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.

ACS480 – Loppukäyttäjän ystävä

ACS480 taajuusmuuttajasarja jatkaa siitä mihin ACS355 päättää tiensä.