Start Track Spot Integral
Monipuolinen kohdevalaisin laadukkaalla vaihdettavalla linssillä
Tiivis alumiinirunkoinen valaisin on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Valaisimen voi päivittää aina uusimmilla valonlähteillä.
NYX 190 -valaisimeen saa minkä tahansa LED-lampun E27-kannalla. Jos kaapeli asennetaan, pinnassa on käytettävä pinta-asennussovitinta.
Koulut, päiväkodit, sisäänkäynnit ja kaikki muut paikat, joissa halutaan tyylikästä ja kauniisti valaisevaa seinävalaisinta.
Valaisimen runko on erittäin laadukasta valettua alumiinia ja kupu on opaloitua polykarbonaattia. IP66, IK10, luokka I. Valaisimen erillinen seinäasennusosa kiinnitetään ensin seinään, jossa kytkennät tehdään.
NYX 190 seinäasennettavassa mallissa on pyöreä valonjako, joka valaisee pehmeästi myös julkisivua. LED-valonlähde sijaitsee valaisimen pohjassa.
Valaisin asennetaan seinälle. Jos kaapelit kulkevat pinnassa, tarvitaan erillinen sovitekappale.
Snro | Nimike |
45 145 01 | NYX 190 E27 grafiitti 57 W max. D58 mm |
45 145 03 | Seinäkiinnike |
*Heti saatavana SLO:lta.
Monipuolinen kohdevalaisin laadukkaalla vaihdettavalla linssillä
Lämpö heikentää niiden elinikää, huonontaa valonlaatua ja vielä tiputtaa hyötysuhdettakin.
Sylflat on laaja mallisto laadukkaasti viimeisteltyjä pyöreitä erittäin matalia LED-paneeleja uppoasennukseen 50 000 tunnin eliniällä.