Uusi musta väri täydentää AP10-tuotesarjaa
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, runsas ja monipuolinen OBOn valikoima koteloita ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBOn valikoimasta.
Uusi X-sarja tarjoaa valikoiman kytkentärasioita ja tyhjiä koteloita, jotka kestävät kovimmatkin mekaaniset iskut. Käyttämällä polykarbonaattipohjaisia erikoismuoveja, IK08/IK09 X-sarja täyttää korkeat iskunkestävyysvaatimukset. Lujatekoinen, ulkokäyttöön ja koviin olosuhteisiin, helppo ja joustava asennus. Testattu DIN EN 60670 osa 1 ja 22 mukaan. Värivaihtoehtoja: vaaleanharmaa, harmaa/läpinäkyvä ja musta sekä puna/musta. IP67. Koot välillä 114x114x78–241x191x126.
Klassinen perusrasia peruskäyttöön. Halogeenivapaat, kestomuoviset A-sarjan tuotteet, joissa kiinteät kiinnityskorvat ja esivalmistellut kaapeliläpiviennit. IP55 ja helppo asennettavuus muodostavat tämän uudistuneen klassikon profiilin.
OBOn suosittu T-sarja kasvaa kasvamistaan. Koot T250–T350, erilaisiin asennuksiin, monipuolisin lisävarustein. T-sarjan jakorasiat soveltuvat melkein kaikkiin asennuksiin. T-sarjan kaikki jakorasiat ovat UV-kestäviä, lujia ja halogeenivapaasta materiaalista ja sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaa palonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia.
Lisäksi OBO tarjoaa standardi- tai erikoiskäyttöön koteloita:
Lisätarvikkeet OBOn koteloille ja jakorasioille: laadukkaat holkkitiivisteet, kaapelikiinnikkeet, asennuslevyt, kiinnityskappaleet ja kalvotiivisteet.
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Suomalainen öljytäytteisiä lämmittimiä valmistava Warmos on uudistanut tuotepakkauksensa, jotka näkyvät asiakkaille kevään 2022 aikana.
Harmony Pocket Remote on teollisuuden langaton kauko-ohjain. Se on osa tuotesarjaa, jotka on suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta. Lähettimen voi kustomoida helposti mukauttamalla tekstit, symbolit ja taustan.