Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen

 

Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.

DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa: Esimerkiksi S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC-valokaarivikasuojat.

Säästää aikaa

Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).

Helppo asentaa

Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin:
    • Katkaisukyky 6 ja 10 kA
    • Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyyppin vikavirralle
  • Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA
  • Laukaisukäyrät B, C, ja K
  • Nimellisvirta 1–40 A
  • Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M-sarjan laitteille: 15 kA.
  • Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset. Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta.

 

Snro Tyyppi Kuvaus
32 111 42 DS201B10A30 2-napainen B-käyrä 10A 30 mA
32 111 43 DS201B16A30 2-napainen B-käyrä 16A 30 mA
32 111 54 DS201C10A30 2-napainen C-käyrä 10A 30 mA
32 111 55 DS201C16A30 2-napainen C-käyrä 16A 30 mA

ABB

Vikavirtasuojakytkin FH200

Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima laajentuu

Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.

Norwescon Protector-tuoteperhe laajenee

Protector perheen kaksiosainen A-luokan vikavirta pistorasia Protector II on saanut rinnalleen uusia tuotteita, jotka täydentävät suojausta vaativaa pistorasia asennusta erinomaisesti.