LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.

 

Hyvin suorituskykyisten LED-valonheittimien valotehokkuus on jopa 135 lm/W. Korkean valontuoton ansiosta valonheittimet ovat täydellisiä korvaajia valaisimille, joissa käytetään perinteisiä purkauslamppuja. LEDVANCE Floodlight Performance LED-valonheittimiä on saatavana viidellä eri teholla: 50 W (n. 6200 lm), 100 W (n. 12800 lm), 150 W (n. 19800 lm), 200 W (n. 26200 lm) ja 290 W (n. 38200 lm).

 

Kaikista teholuokista löytyy asymmetriset LED-heittimet kapeammalla 55×110° avauskulmalla ja laajemmalla 45×140° avauskulmalla. 150 W:n, 200 W:n ja 290 W:n heittimistä löytyy myös kapealla pyörösymmetrisellä 30° avauskulmalla varustetut LED-heittimet. Kaikkia LED-heitinmalleja on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötilalla. Heittimien runko on musta (RAL 9017), ne ovat valmistettu alumiinista ja valopinta on valmistettu karkaistusta lasista. Näiden ansiosta valaisimet ovat IP66-, IK08- ja D-luokiteltuja.

LED-heittimet toimitetaan avaimen-hahlollisen ja taitetun kannakkeen ja kahden metrin pituisen liitosjohdon kanssa, joten niiden asentaminen on helppoa. LEDVANCE Floodlight Performance LED-heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C…+50°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.

Tuotteet löytyvät sähkönumeroväliltä 45 674 69…45 674 94.

Siirry verkkokauppaan

 

 

Suosittu Illuxtron HV -sarja laajenee

Illuxtron Linea ja Odion valaisinuutuudet SLO:n valikoimassa

Lumena valaisee koko kylpyhuoneen

Kotimainen Polaria on luonut ja tuottanut vedenkestäviä kylpyhuonekalusteita jo yli 50 vuotta. Perinteisten valaisinpeilikaappien ja allaskaappien rinnalle Polaria tarjoaa nyt myös näppärän irtovalaisimen.

Steinel Nightmatic 3000 Vario -hämäräkytkin

Steinel Nightmatic 3000 Vario seinäasenteinen hämäräkytkin kytkee valon asetetutun lux-tason alittuessa ja sammuttaa asetetun lux-tason ylittyessä.