Ainutlaatuiset mattapintaiset IMPRESSIVO®-kalusteet pinta- ja uppoasennuksiin saatavilla nyt myös valkoisina
Matta valkoinen -värin avulla voit luoda kohteeseen ylellistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.
Tuotevalikoima
Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1–5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.
Pintamateriaali
Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä
Puhdas ja selkeä design
Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, axcent- ja carat-mal- listojen kanssa!
[su_image_carousel source="media: 35522,35523,35524,35525,35526,35527,35528,35529" crop="16:9" columns="3" align="center" max_width="100%" image_size="medium"]
Keskiölevylliset kytkimet
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1062UC-884
21 664 02
2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X
1
1066UC-884
21 664 06
6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X
1
1065UC-884
21 664 05
5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X
1
10666UC-884
21 664 66
6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X
1
1067UC-884
21 664 07
7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X
1
10631UC-884
21 664 01
1+1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X
1
[/su_table]
Vivut ja painikkeet
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1786-884
21 061 07
Vipu, 1-osainen
1
1785-884
21 061 06
Vipu, 2-osainen
1
1783-884
21 061 04
Vipu, 3-osainen
1
1788-884
21 061 17
Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä “1/0”
1
1789-884
21 061 08
Vipu, 1-os., punainen linssi,
1
1789 KI-884
21 062 10
Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “kello”
1
1789 LI-884
21 062 11
Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “valo”
1
1789 TR-884
21 062 12
Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “avain”
1
1764 NLI-884
21 062 13
Vipu, 1-os., nimikilvellä
1
1785 JA-884
21 061 19
Vipu, 2-os., merkintä “ylös / alas”
1
[/su_table]
Peitelevyt
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
20EUCKS-884
25 061 35
1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä
1
20EUCK-884
25 060 32
1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella
1
20EUJW-884
25 161 37
1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella,
kokonainen
1
20EUCB2USB-884-500
25 061 89
1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, 2xUSB-laturilla
1
302EUC-884
25 060 33
2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä
1
302EUJ-884
25 061 47
2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä
1
302EUCK-884
25 161 16
2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella
1
302EUJW-884
25 161 38
2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella,
kokonainen
1
303UC-884
25 061 37
3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X,
keskiölevyllä
1
[/su_table]
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1721F85-884
21 663 51
1-osainen peitelevy, 85mm
1
1722F85-884
21 663 52
2-osainen peitelevy, 85mm
1
1723F85-884
21 663 53
3-osainen peitelevy, 85mm
1
1724F85-884
21 663 54
4-osainen peitelevy, 85mm
1
1725F85-884
21 663 55
5-osainen peitelevy, 85mm
1
1721F100-884
21 663 71
1-osainen peitelevy, 100mm
1
1722F100-884
21 663 72
2-osainen peitelevy, 100mm
1
1723F100-884
21 663 73
3-osainen peitelevy, 100mm
1
1724F100-884
21 663 74
4-osainen peitelevy, 100mm
1
1725F100-884
21 663 25
5-osainen peitelevy, 100mm
1
[/su_table]
Elektroniikka - Keskiölevyt ja sovitin
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
6435-884
26 200 43
Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin) 1
6540-884-102-510
26 200 81
Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun 1
[/su_table]
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1819DC-884
72 040 95
Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut
1
1766-884
70 040 69
Keskiölevy, telerasialle
1
1743-884
70 605 17
Keskiölevy, antenni TV/R/Sat
1
1758-884
72 040 96
Telerasia, DKS-järjestelmä
1
1792-884
21 061 18
Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1
1
1742-884
21 660 47
Keskiölevy, umpi, 80mm
1
2538-100-884
21 660 87
Keskiölevy, umpi, 100mm
1
2519-884
21 661 90
Sovitin, Impressivo, 85/100mm
1
[/su_table]
Kytkimet
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
1066A-884
20 467 36
6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1
1065A-884
20 467 28
5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1
[/su_table]
Pintapistorasiat
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
20ESW-884
24 060 22
1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X
1
402EA-884
24 060 18
2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL
1
302ESW-884
24 060 35
2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL,
läppäkannella
1
402EE-884
24 060 19
2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL,
kulma-asennus
1
402EL-884
24 060 32
2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL,
lista-asennus
1
404EA-884
24 060 25
4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL
1
[/su_table]
Pintakehykset
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1722H-884
20 467 46
2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus
1
1721L-884
20 467 47
2-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus
1
1721A-884
20 467 29
1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm
1
1721S80-884
20 065 71
1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm
1
1722S80-884
20 065 72
2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm
1
1723S80-884
20 065 73
3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm
1
[/su_table]
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
1721S85-884
21 663 77
1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm
1
1722S85-884
21 663 78
2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm
1
1723S85-884
21 663 79
3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm
1
1721S100-884
21 663 91
1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm
1
1722S100-884
21 663 92
2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm
1
1723S100-884
21 663 93
3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm
1
[/su_table]
Teksti ja kuvat: ABB