Uusi teholähde on vankkarakenteinen ja vaivaton kytkeä
Siemens on tuonut markkinoille uudet Euroopassa valmistetut Sitop PSU6200 -teholähteet. Tuotteet ovat yksivaiheisia 12 V ja 14 V tasajännitteen teholähteitä, joissa on laaja vaihto- ja tasajännitteen syöttöalue. Sitopin monipuolisesta diagnostiikkarajapinnasta saa tietoja jännite- ja virta-arvoista sekä lämpötilasta. Yksivaiheiset käyttäjäystävälliset teholähteet ovat saatavilla eri teholuokissa. Niiden nimellislähtövirrat ovat 1,3–20 A. Luotettava Sitop PSU6200 -tuoteperhe täyttää vuonna 2020 voimaan tulevat EMC-standardit.
Asiakashyödyt
Hyvin suojatut terminaalit laadukkailla jousiliittimillä mahdollistavat nopean ja helpon johtojen kytkemisen
AC- ja DC-syöttöjännitteen automaattinen tunnistaminen
Ohuesta rakenteesta johtuva pieni tilan tarve
Jopa 95 % hyötysuhde
Pystyy syöttämään jatkuvasti jopa 120 % tehoa 45 °C ympäristölämpötilassa