ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
IP-teknologian ansiosta ovipuhelinjärjestelmä välittää teräväpiirtokuvaa ja ääntä ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä. Etäisyydet eivät ole rajoite, joten suunnittelu ja käyttöönotto sujuvat helposti.
IP-pohjaisessa ovipuhelinjärjestelmässä on HD-videoyhteys ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. IP-teknologian ansiosta asukkaat ja rakennuksen käyttäjät saavat aina yhteyden vierailijoihin. Etäohjaus onnistuu MyBuildings-portaalin kautta mobiililaitteilla.
Soveltuu käytettäväksi niin yksittäisissä kodeissa ja kerrostaloissa, kuin toimistorakennuksissa, teollisuuskiinteistöissä, hotelleissa ja sairaaloissa.
Ominaisuudet
Infrapunalla varustettu HD-kamera – selkeä kuva myös pimeällä
Vedenkestävyys IP54, sadesuojalla IP55
Ilkivallankestävyys IK07
Integroitu oven auki/kiinni-tilan ilmaisin
Induktiosilmukka
Integroitu kulunvalvonta näppäimistöllä ja DesFire-kortinlukijalla
Harjattua ruostumatonta terästä
Uppo- ja pinta-asennukseen
Ulkoyksiköt
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkaus
1-nappinen ulkotaulu
28 156 32
H81381P1-S
IP Videoulkoyksikkö PoE 1-nappi teräs
1/16
28 156 33
41383F-B
IP Asennuskotelo uppo 3 modulia koko 1/3
1/16
28 156 34
41383S-H
IP Asennuskotelo pinta 3 modulia koko 1/3 harmaa
1/25
Isot ulkotaulut
28 156 35
H81381T-S
IP Videoulkoyksikkö PoE 5″ kosketusnäyttö teräs
1/8
28 156 36
H81383K-S
IP Videoulkoyksikkö PoE näppäimet RFID teräs
1/8
28 156 37
H81384K-S
IP Videoulkoyksikkö PoE näppäimet RFIC teräs
1/8
28 156 38
41384F-B
IP Asennuskotelo uppo 4 modulia koko 1/4
1/14
28 156 39
41384S-H
IP Pinta-asennuskotelo 4 modulia koko 1/4 harmaa
1/20
Sadesuojat uppo- ja pinta-asennukseen
28 156 40
41381RH
IP Sadesuoja uppoasennus 1-sarake alumiini
1/27
28 156 41
41383RH
IP Sadesuoja pinta-asennus 1-sarake alumiini
1/27
RFID ja RFIC-tunnisteet
28 145 78
51021F-G
RFID-avaimenperä ABB-logo harmaa 5 kpl
5/100
28 156 42
51381B
RFIC DESFire-kortti
10/100
ABB-Welcome IP Touch -kosketusnäytöt
Teräväpiirtokuvat siirretään monikanavaisen kaistanleveyden avulla – kuva näkyy värikkäämpänä, selkeämpänä ja ilman häiriöitä
Uusi ABB IP Touch on kokolasinen kosketusnäyttö, joka toimii ovipuhelimena yhdessä KNX:n ja free@homen kanssa. Se on paras koteihin ja muihin kohteisiin
tarkoitettu visualisointipaneeli koska se voidaan integroida kotija kiinteistöautomaatioon. IP Touch on saatavana valkoisena ja antrasiitin värisenä.
Ominaisuudet
Suuren resoluution näyttö
Selkeä graafinen käyttöliittymä ja liukuva näyttö
Laaja asennusrasiavalikoima varmistaa helpon asentamisen kaikkiin seiniin.
Induktiosilmukka kuulokojeiden käyttäjille
Uppoasennettuna vain 7,8 mm syvä
Sekä LAN- että WiFi-versio kodin verkkoon yhdistämiseksi.
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkaus
Sisäyksiköt pinta-asennuskotelolla ilman kodinohjausta tai taloautomaatiota
28 156 43
H82364-WG
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi pintakotelo valkoinen
1/12
28 156 44
H82364-BG
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi pintakotelo antrasiitti
1/12
7” kosketusnäytöt kodinohjaukseen ja taloautomaatioon ilman asennuskoteloa
28 156 45
H82364-W
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi free@home ja KNX valkoinen
1/12
28 156 46
H82364-B
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi free@home ja KNX antrasiitti
1/12
28 156 47
H82365-W
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+LAN free@home ja KNX valkoinen
1/20
28 156 48
H82365-B
IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+LAN free@home ja KNX antrasiitti
1/20
7” kosketusnäyttöjen asennuskotelot
28 156 49
42361S-W
Pinta-asennuskotelo 7″ IP-kosketusnäytölle valkoinen
Harmony Pocket Remote on teollisuuden langaton kauko-ohjain. Se on osa tuotesarjaa, jotka on suunniteltu parantamaan operaattorin liikkuvuutta. Lähettimen voi kustomoida helposti mukauttamalla tekstit, symbolit ja taustan.
Tämän päivän asiakkaat haluavat, että kellokytkimiä voidaan ohjelmoida perinteisen painikeohjelmoinnin lisäksi tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.