Easy LED ARA, kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun
kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.
kustannustehokas led-tehovalonheitin aluevalaisuun.
Start Eco Flood LEDin erittäin kevyt ja linjakas painevalettu alumiinirunko sopii erinomaisesti julkisivujen, parkkialueiden ja työmaiden valaistukseen.
Trilux Twenty3 2390 LED on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen.Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen. Kahden koon ja kahden eritehoisen version ansiosta 2390 on ihanteellinen ominaisuuksiltaan moniin sovelluksiin. Valonheittimissä yleiskäyttöiset kiinnityskannattimet kaikkiin asennustilanteisiin. Valaisimen runko on pulverimaalattua alumiinia. Väri musta. Ledien päällä kirkas suojamuovi. Asennussanka, pinta-asennusta varten, IP65 / IK08, 0,8 m syöttökaapeli Valittavissa kaksi tehoa: 10 000 lm/90W tai 20 000 lm/180W saatavilla 3000K tai 4000K värilämpötilalla. CRI>70. Elinikä 50.000 h, L65 Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu ENEC-hyväksytty Valaisin korvaa monimetalli HQI-TS 150W ja monimetalli HQI-TS 250W [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro45 172 01 2390 AM9R/10000-740 1G1W ET45 172 06 2390 AM9R/20000-740 1G1WTuotteet Soneparin varastovalikoimassa [/su_table]